200kgひょう量デジタルチャージングスケール
デジタルの揺れを抑えるソフト構成
ボンベ積載時の衝撃に耐える丈夫な設計です
オートパワーオフ(2時間)機能付
100kgボンベが載る200kgひょう量タイプスケール(100kgボンベ専用架台付)
- 付属品
- アルミハードケース、006P(9V)電池
- 質量(kg)
- 約3.5
- ひょう量(kg)
- 200
- 電源
- 006P (9V)電池またはAC100V (別売ACアダプタ)
- 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 410×300×75
- 精度
- ±200g
- 分解能
- 50g
- 機能
- 才ー卜パワー才フ(2時間)、ゼロ調整機能
- 対象ガス
- R11、R12、R22、R134a、R507A、R404A、R407C、R410A他
- 架台
- 265×265mm、400×400mm(100kgボンベ専用)
- 内容量
- 1台
空調配管工具 の新着商品
カテゴリ











![フロンガス検知器 REX(レックス)[自動車用品] フロンガス検知器 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82492308-260716-02.jpg)













