曜日別特売

セラミックファンヒーター

セラミックファンヒーター - YAMAZEN(山善)
(3件のレビュー)

空気を汚さず暖房できるセラミックヒーター。転倒OFFスイッチ、600/1200W切換機能付き。

用途セラミックファンヒーター、小型ヒーター、電気ヒーター、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。質量(kg)2.5コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×130×385内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45521761DF-J121W1200/1100ホワイト
オープン
取扱い終了
26199444DF-J121(BM)1200/1100ブラウン木目
オープン
取扱い終了
26199426DF-J121(B)1200/1100ブラック
オープン
取扱い終了
46391495DF-J121(NM)-ナチュラル木目
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46391495
2021-01-08
用途: 洗面所、脱衣所に
ガレージピニオン自動車・二輪車・自転車関連業

重宝しています。キッチンの足元に脱衣所、持ち運びが、楽!
シンプルこれが一番、スイッチ押すと温かいおお助かり!

1が参考にしています
対象商品 : 26199426
2021-01-05
用途: 浴室、トイレ等の暖房

決して強力では無いですが、
狭い個室であれば充分暖かい

1が参考にしています
対象商品 : 26199426
2019-12-20
用途: 事務作業時
サービス業

さむい、あしもと、たいへん、たすかって、おります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする