タワーファン・セラミックヒーター030(ホワイト)
冷暖兼用のタワーファンで、夏は8段階送風・冬は3段階温風に対応。DCモーター採用で省エネ性能が高く、最大35Wの低消費電力を実現。100°自動首振りで部屋全体に風を循環し、エアコン効率を向上。約35dBの静音設計や9時間タイマー、転倒OFFなど安全機能も充実。羽根なしのスリムデザインで年間を通して使える3台。
- 用途
- 季節を問わず、冷暖房の効率を高めながら快適な室温を保ちたい時に。
- 付属品
- 取扱説明書、リモコン
- 質量(kg)
- 2.9
- 色
- ホワイト
- 消費電力(W)
- 送風:40、温風:1200
- 機能
- 左右100°首振り、OFFタイマー
- モード
- 送風モード:8段階、温風モード:3段階
- サイズ(mm)
- 幅180×奥行180×高さ670
- 運転音
- 約45dB
- 安全機能
- 転倒自動オフ機能、過熱自動オフ機能、VO級難燃性素材、羽根なし
- 適用畳数
- 約15畳
- 内容量
- 1台
注意
※水濡れ、分解しない。商品画像には他カラーを含みます。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
暖房用品 の新着商品
カテゴリ





























![CORONA サロンヒーター KT-1626(M) 石油コンロ(煮炊き用) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] CORONA サロンヒーター KT-1626(M) 石油コンロ(煮炊き用) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852739-261008-02.jpg)
![CORONA 石油ストーブ SX-EB28Y(W) 木造8畳コンクリート10畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] CORONA 石油ストーブ SX-EB28Y(W) 木造8畳コンクリート10畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852337-261008-02.jpg)
![CORONA 石油ストーブ SL-5126(W) 木造13畳コンクリート18畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] CORONA 石油ストーブ SL-5126(W) 木造13畳コンクリート18畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852766-261008-02.jpg)
![CORONA 石油ストーブ SL-6626(W) 木造17畳コンクリート23畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] CORONA 石油ストーブ SL-6626(W) 木造17畳コンクリート23畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852328-261008-02.jpg)