曜日別特売

タワーファン・セラミックヒーター018(シルバー+ホワイト)

タワーファン・セラミックヒーター018(シルバー+ホワイト) - KSKタワーファン・セラミックヒーター018(シルバー+ホワイト) - KSKタワーファン・セラミックヒーター018(シルバー+ホワイト) - KSKタワーファン・セラミックヒーター018(シルバー+ホワイト) - KSKタワーファン・セラミックヒーター018(シルバー+ホワイト) - KSKタワーファン・セラミックヒーター018(シルバー+ホワイト) - KSKタワーファン・セラミックヒーター018(シルバー+ホワイト) - KSKタワーファン・セラミックヒーター018(シルバー+ホワイト) - KSK

温風3段階・送風8段階の切替に対応した温冷タワーファンです。羽根なし設計で安全性が高く、お手入れも簡単。自動首振り100°で広範囲をカバーし、転倒時自動OFFや加熱保護など多重安全構造を搭載しています。最大9時間タイマーと静音設計で就寝時も快適です。リモコン&タッチ操作で離れた場所からでも簡単に操作でき、一年中使える省スペース型モデルです。

用途
冬場のスポット暖房として寝室やリビングを快適に暖めたい時に。
質量(kg)
2.2
シルバー+ホワイト
消費電力(W)
送風:40、温風:1400
機能
自動首振り、転倒自動断電、タイマー、メモリー機能、リモコン操作
モード
送風モード:8段階、温風モード:3段階
サイズ(mm)
幅140×奥行140×高さ570
運転音
最大約50dB
適用畳数
約12畳
内容量
1台
注意
※水濡れ、分解しない。商品画像には他カラーを含みます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73513661AM-018JR
オープン
20,998
23,098(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする