つけて安心ひざ用サポーター ハードタイプ
(1件のレビュー)ひざをしっかり「安心」サポート。
ひざのお皿を安定させるパテラライン。
フィット性を高めるアクティブ樹脂ステー。
好みに応じて圧迫力の調整が可能。
薄くてかさばらない素材を使用。
通気性が高く快適な装着感。
- 材質
- 繊維/ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、その他(繊維外)/ポリウレタン、アクリル、ナイロン
- 色
- ブラック
- 適合部位
- ひざ用
- 内容量
- 1個
注意
※普通に立った状態でひざのお皿の中心から5cm下の太さに合わせ、(計測値がさかいになった場合は大きいサイズを)お選びください。サポーター の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 47308931
2014-11-20
用途: 階段や坂道の上り下りの膝関節の保護
建設業・工事業
今まで使用していた膝用サポーターは、膝関節から下へずり落ちるため、何度もセットを仕直していました。今回購入した、シグマツクス・サポーターハードタイプは、グリップの力が強く仕直す回数が少なくて済むようになった。価格がもう少し安くなることを願います。
1人が参考にしています