- つけて安心ひざ用サポーター ハードタイプ SIGMAX(シグマックス) 47308931

- つけて安心ひざ用サポーター ハードタイプ SIGMAX(シグマックス) 47308931
- つけて安心ひざ用サポーター ハードタイプ SIGMAX(シグマックス) 47308931
- つけて安心ひざ用サポーター ハードタイプ SIGMAX(シグマックス) 47308931
- つけて安心ひざ用サポーター ハードタイプ SIGMAX(シグマックス) 47308931

つけて安心ひざ用サポーター ハードタイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
47308931
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ひざをしっかり「安心」サポート。
ひざのお皿を安定させるパテラライン。
フィット性を高めるアクティブ樹脂ステー。
好みに応じて圧迫力の調整が可能。
薄くてかさばらない素材を使用。
通気性が高く快適な装着感。

サイズ
LL
トラスコ品番
494-3856
材質
繊維/ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、その他(繊維外)/ポリウレタン、アクリル、ナイロン
色
ブラック
適合部位
ひざ用
適合サイズ(cm)
38~42
注意
※普通に立った状態でひざのお皿の中心から5cm下の太さに合わせ、(計測値がさかいになった場合は大きいサイズを)お選びください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47308931
2014-11-20
用途: 階段や坂道の上り下りの膝関節の保護
建設業・工事業

今まで使用していた膝用サポーターは、膝関節から下へずり落ちるため、何度もセットを仕直していました。今回購入した、シグマツクス・サポーターハードタイプは、グリップの力が強く仕直す回数が少なくて済むようになった。価格がもう少し安くなることを願います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする