曜日別特売

エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF25S

エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF25S - 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF25S - 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF25S - 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF25S - 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF25S - 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF25S - 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF25S - 椿本チエイン
種類ディスクタイプ外径K(Φmm)104全長(mm)78.2最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容トルク(N・m)245許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.4P.C.D(mm)82ねじり剛性(N・m/rad)25.5×104型番NEF25S軸方向ばね定数(N/mm)157寸法B(mm)33.5寸法E(mm)11.2内容量1個
274件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
GD2(kgf・cm2)
ハブタイプ
下穴径(Φmm)
慣性モーメント(kg・cm2)
最大軸穴径(mm)
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法HK(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46857912NEF25S-NR-NR--89ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]15 ハブ[2]1522ハブ[1]42 ハブ[2]421.861-
18,167
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
49675885NEF25S-KH45JD2-KH45JD24545-ハブ[1]拡大ハブ ハブ[2]拡大ハブハブ[1]- ハブ[2]-28ハブ[1]- ハブ[2]-2.06-78
31,367
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
49675894NEF25S-KH45JD2-KH48JD24548-ハブ[1]拡大ハブ ハブ[2]拡大ハブハブ[1]- ハブ[2]-28ハブ[1]- ハブ[2]-2.06-78
31,367
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
49675903NEF25S-KH48JD2-KH48JD24848-ハブ[1]拡大ハブ ハブ[2]拡大ハブハブ[1]- ハブ[2]-28ハブ[1]- ハブ[2]-2.06-78
31,367
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
返品不可
49675912NEF25S-NH17JD2-KH45JD21745-ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]拡大ハブハブ[1]- ハブ[2]-25ハブ[1]- ハブ[2]-1.936178
27,634
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
49675928NEF25S-NH17JD2-KH48JD21748-ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]拡大ハブハブ[1]- ハブ[2]-25ハブ[1]- ハブ[2]-1.936178
27,634
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
49675937NEF25S-NH17JD2-NH17JD2171789ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-22ハブ[1]- ハブ[2]-1.861-
23,901
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
49675946NEF25S-NH17JD2-NH18JD2171889ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-22ハブ[1]- ハブ[2]-1.861-
23,901
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
49675964NEF25S-NH17JD2-NH20JD2172089ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-22ハブ[1]- ハブ[2]-1.861-
23,901
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
49675973NEF25S-NH17JD2-NH22JD2172289ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-22ハブ[1]- ハブ[2]-1.861-
23,901
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
49675982NEF25S-NH17JD2-NH24JD2172489ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-22ハブ[1]- ハブ[2]-1.861-
23,901
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
49675998NEF25S-NH17JD2-NH25JD2172589ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-22ハブ[1]- ハブ[2]-1.861-
23,901
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
49676007NEF25S-NH17JD2-NH28JD2172889ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-22ハブ[1]- ハブ[2]-1.861-
23,901
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
49676016NEF25S-NH17JD2-NH30JD2173089ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-22ハブ[1]- ハブ[2]-1.861-
23,901
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
49676025NEF25S-NH17JD2-NH32JD2173289ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-22ハブ[1]- ハブ[2]-1.861-
23,901
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
49676034NEF25S-NH17JD2-NH35JD2173589ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-22ハブ[1]- ハブ[2]-1.861-
23,901
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
49676043NEF25S-NH17JD2-NH38JD2173889ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-22ハブ[1]- ハブ[2]-1.861-
23,901
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
49676052NEF25S-NH17JD2-NH40JD2174089ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-22ハブ[1]- ハブ[2]-1.861-
23,901
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
49676068NEF25S-NH17JD2-NH42JD2174289ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-22ハブ[1]- ハブ[2]-1.861-
23,901
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
49676077NEF25S-NH18JD2-KH45JD21845-ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]拡大ハブハブ[1]- ハブ[2]-25ハブ[1]- ハブ[2]-1.936178
27,634
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
49676086NEF25S-NH18JD2-KH48JD21848-ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]拡大ハブハブ[1]- ハブ[2]-25ハブ[1]- ハブ[2]-1.936178
27,634
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
49676095NEF25S-NH18JD2-NH18JD2181889ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-22ハブ[1]- ハブ[2]-1.861-
23,901
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
49676113NEF25S-NH18JD2-NH20JD2182089ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-22ハブ[1]- ハブ[2]-1.861-
23,901
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
49676122NEF25S-NH18JD2-NH22JD2182289ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-22ハブ[1]- ハブ[2]-1.861-
23,901
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
49676138NEF25S-NH18JD2-NH24JD2182489ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-22ハブ[1]- ハブ[2]-1.861-
23,901
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
49676147NEF25S-NH18JD2-NH25JD2182589ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-22ハブ[1]- ハブ[2]-1.861-
23,901
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
49676156NEF25S-NH18JD2-NH28JD2182889ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-22ハブ[1]- ハブ[2]-1.861-
23,901
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
49676165NEF25S-NH18JD2-NH30JD2183089ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-22ハブ[1]- ハブ[2]-1.861-
23,901
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
49676174NEF25S-NH18JD2-NH32JD2183289ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-22ハブ[1]- ハブ[2]-1.861-
23,901
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
49676183NEF25S-NH18JD2-NH35JD2183589ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-22ハブ[1]- ハブ[2]-1.861-
23,901
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
49676192NEF25S-NH18JD2-NH38JD2183889ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-22ハブ[1]- ハブ[2]-1.861-
23,901
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
49676208NEF25S-NH18JD2-NH40JD2184089ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-22ハブ[1]- ハブ[2]-1.861-
23,901
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
49676217NEF25S-NH18JD2-NH42JD2184289ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-22ハブ[1]- ハブ[2]-1.861-
23,901
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
49676366NEF25S-NH20JD2-KH45JD22045-ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]拡大ハブハブ[1]- ハブ[2]-25ハブ[1]- ハブ[2]-1.936178
27,634
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
49676375NEF25S-NH20JD2-KH48JD22048-ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]拡大ハブハブ[1]- ハブ[2]-25ハブ[1]- ハブ[2]-1.936178
27,634
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
49676384NEF25S-NH20JD2-NH20JD2202089ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-22ハブ[1]- ハブ[2]-1.861-
23,901
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
49676393NEF25S-NH20JD2-NH22JD2202289ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-22ハブ[1]- ハブ[2]-1.861-
23,901
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
49676402NEF25S-NH20JD2-NH24JD2202489ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-22ハブ[1]- ハブ[2]-1.861-
23,901
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
49676418NEF25S-NH20JD2-NH25JD2202589ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-22ハブ[1]- ハブ[2]-1.861-
23,901
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
49676427NEF25S-NH20JD2-NH28JD2202889ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-22ハブ[1]- ハブ[2]-1.861-
23,901
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
49676436NEF25S-NH20JD2-NH30JD2203089ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-22ハブ[1]- ハブ[2]-1.861-
23,901
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
49676445NEF25S-NH20JD2-NH32JD2203289ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-22ハブ[1]- ハブ[2]-1.861-
23,901
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
49676454NEF25S-NH20JD2-NH35JD2203589ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-22ハブ[1]- ハブ[2]-1.861-
23,901
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
49676463NEF25S-NH20JD2-NH38JD2203889ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-22ハブ[1]- ハブ[2]-1.861-
23,901
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
49676472NEF25S-NH20JD2-NH40JD2204089ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-22ハブ[1]- ハブ[2]-1.861-
23,901
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
49676488NEF25S-NH20JD2-NH42JD2204289ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-22ハブ[1]- ハブ[2]-1.861-
23,901
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
49676497NEF25S-NH22JD2-KH45JD22245-ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]拡大ハブハブ[1]- ハブ[2]-25ハブ[1]- ハブ[2]-1.936178
27,634
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
49676506NEF25S-NH22JD2-KH48JD22248-ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]拡大ハブハブ[1]- ハブ[2]-25ハブ[1]- ハブ[2]-1.936178
27,634
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
49676515NEF25S-NH22JD2-NH22JD2222289ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-22ハブ[1]- ハブ[2]-1.861-
23,901
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
49676524NEF25S-NH22JD2-NH24JD2222489ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブハブ[1]- ハブ[2]-22ハブ[1]- ハブ[2]-1.861-
23,901
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする