曜日別特売

エクトフレックスカップリング NESシリーズ(シングルタイプ)NES800S

エクトフレックスカップリング NESシリーズ(シングルタイプ)NES800S - 椿本チエイン
許容トルク(N・m)80許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02質量(kg)3.5種類ディスクタイプ型番NES800S材質(ディスク)SUS304ねじり剛性(N・m/rad)全体 39000 ディスク78000材質(ハブ)超超ジュラルミン軸方向ばね定数(N/mm)52軸方向変位(mm)±0.70GD2(kgf・cm2)8.7慣性モーメント(kg・cm2)2.2内容量1個
78件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法E(mm)
外径K(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46872716NES800S-N14C-N14C51.723.54.7641414
10,000
取扱い終了
返品不可
46872725NES800S-N14C-N15C51.723.54.7641415
10,000
取扱い終了
返品不可
46872734NES800S-N14C-N16C51.723.54.7641416
10,000
取扱い終了
返品不可
46872743NES800S-N14C-N17C51.723.54.7641417
10,000
取扱い終了
返品不可
46872752NES800S-N14C-N18C51.723.54.7641418
10,000
取扱い終了
返品不可
46872761NES800S-N14C-N19C51.723.54.7641419
10,000
取扱い終了
返品不可
46872777NES800S-N14C-N20C51.723.54.7641420
10,000
取扱い終了
返品不可
46872786NES800S-N14C-N22C51.723.54.7641422
10,000
取扱い終了
返品不可
46872795NES800S-N14C-N24C51.723.54.7641424
10,000
取扱い終了
返品不可
46872804NES800S-N14C-N25C51.723.54.7641425
10,000
取扱い終了
返品不可
46872813NES800S-N14C-N28C51.723.54.7641428
10,000
取扱い終了
返品不可
46872822NES800S-N14C-N30C51.723.54.7641430
10,000
取扱い終了
返品不可
46872831NES800S-N15C-N15C51.723.54.7641515
10,000
取扱い終了
返品不可
46872847NES800S-N15C-N16C51.723.54.7641516
10,000
取扱い終了
返品不可
46872856NES800S-N15C-N17C51.723.54.7641517
10,000
取扱い終了
返品不可
46872865NES800S-N15C-N18C51.723.54.7641518
10,000
取扱い終了
返品不可
46872874NES800S-N15C-N19C51.723.54.7641519
10,000
取扱い終了
返品不可
46872883NES800S-N15C-N20C51.723.54.7641520
10,000
取扱い終了
返品不可
46872892NES800S-N15C-N22C51.723.54.7641522
10,000
取扱い終了
返品不可
46872901NES800S-N15C-N24C51.723.54.7641524
10,000
取扱い終了
返品不可
46872917NES800S-N15C-N25C51.723.54.7641525
10,000
取扱い終了
返品不可
46872926NES800S-N15C-N28C51.723.54.7641528
10,000
取扱い終了
返品不可
46872935NES800S-N15C-N30C51.723.54.7641530
10,000
取扱い終了
返品不可
46872944NES800S-N16C-N16C51.723.54.7641616
10,000
取扱い終了
返品不可
46872953NES800S-N16C-N17C51.723.54.7641617
10,000
取扱い終了
返品不可
46872962NES800S-N16C-N18C51.723.54.7641618
10,000
取扱い終了
返品不可
46872971NES800S-N16C-N19C51.723.54.7641619
10,000
取扱い終了
返品不可
46872987NES800S-N16C-N20C51.723.54.7641620
10,000
取扱い終了
返品不可
46872996NES800S-N16C-N22C51.723.54.7641622
10,000
取扱い終了
返品不可
46873005NES800S-N16C-N24C51.723.54.7641624
10,000
取扱い終了
返品不可
46873014NES800S-N16C-N25C51.723.54.7641625
10,000
取扱い終了
返品不可
46873023NES800S-N16C-N28C51.723.54.7641628
10,000
取扱い終了
返品不可
46873032NES800S-N16C-N30C51.723.54.7641630
10,000
取扱い終了
返品不可
46873041NES800S-N17C-N17C51.723.54.7641717
10,000
取扱い終了
返品不可
46873057NES800S-N17C-N18C51.723.54.7641718
10,000
取扱い終了
返品不可
46873066NES800S-N17C-N19C51.723.54.7641719
10,000
取扱い終了
返品不可
46873075NES800S-N17C-N20C51.723.54.7641720
10,000
取扱い終了
返品不可
46873084NES800S-N17C-N22C51.723.54.7641722
10,000
取扱い終了
返品不可
46873093NES800S-N17C-N24C51.723.54.7641724
10,000
取扱い終了
返品不可
46873102NES800S-N17C-N25C51.723.54.7641725
10,000
取扱い終了
返品不可
46873111NES800S-N17C-N28C51.723.54.7641728
10,000
取扱い終了
返品不可
46873127NES800S-N17C-N30C51.723.54.7641730
10,000
取扱い終了
返品不可
46873136NES800S-N18C-N18C51.723.54.7641818
10,000
取扱い終了
返品不可
46873145NES800S-N18C-N19C51.723.54.7641819
10,000
取扱い終了
返品不可
46873154NES800S-N18C-N20C51.723.54.7641820
10,000
取扱い終了
返品不可
46873163NES800S-N18C-N22C51.723.54.7641822
10,000
取扱い終了
返品不可
46873172NES800S-N18C-N24C51.723.54.7641824
10,000
取扱い終了
返品不可
46873181NES800S-N18C-N25C51.723.54.7641825
10,000
取扱い終了
返品不可
46873197NES800S-N18C-N28C51.723.54.7641828
10,000
取扱い終了
返品不可
46873206NES800S-N18C-N30C51.723.54.7641830
10,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする