エクトフレックスカップリング NESシリーズ(スペーサタイプ)NES100W

エクトフレックスカップリング NESシリーズ(スペーサタイプ)NES100W - 椿本チエイン
許容トルク(N・m)10許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容偏心(mm)0.25質量(kg)1.6種類ディスクタイプ型番NES100W材質(ディスク)SUS304ねじり剛性(N・m/rad)全体 6200 ディスク15000材質(ハブ)超超ジュラルミン軸方向ばね定数(N/mm)33軸方向変位(mm)±1.1GD2(kgf・cm2)1.9慣性モーメント(kg・cm2)0.47内容量1個
105件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法J(mm)
外径K(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46873556NES100W-N10C-N10C48.115.72.616.7441010
6,800
取扱い終了
返品不可
46873565NES100W-N10C-N11C48.115.72.616.7441011
6,800
取扱い終了
返品不可
46873574NES100W-N10C-N12C48.115.72.616.7441012
6,800
取扱い終了
返品不可
46873583NES100W-N10C-N14C48.115.72.616.7441014
6,800
取扱い終了
返品不可
46873592NES100W-N10C-N15C48.115.72.616.7441015
6,800
取扱い終了
返品不可
46873601NES100W-N10C-N16C48.115.72.616.7441016
6,800
取扱い終了
返品不可
46873617NES100W-N10C-N17C48.115.72.616.7441017
6,800
取扱い終了
返品不可
46873626NES100W-N10C-N18C48.115.72.616.7441018
6,800
取扱い終了
返品不可
46873635NES100W-N10C-N19C48.115.72.616.7441019
6,800
取扱い終了
返品不可
46873644NES100W-N10C-N20C48.115.72.616.7441020
6,800
取扱い終了
返品不可
46873653NES100W-N10C-N22C48.115.72.616.7441022
6,800
取扱い終了
返品不可
46873662NES100W-N11C-N11C48.115.72.616.7441111
6,800
取扱い終了
返品不可
46873671NES100W-N11C-N12C48.115.72.616.7441112
6,800
取扱い終了
返品不可
46873687NES100W-N11C-N14C48.115.72.616.7441114
6,800
取扱い終了
返品不可
46873696NES100W-N11C-N15C48.115.72.616.7441115
6,800
取扱い終了
返品不可
46873705NES100W-N11C-N16C48.115.72.616.7441116
6,800
取扱い終了
返品不可
46873714NES100W-N11C-N17C48.115.72.616.7441117
6,800
取扱い終了
返品不可
46873723NES100W-N11C-N18C48.115.72.616.7441118
6,800
取扱い終了
返品不可
46873732NES100W-N11C-N19C48.115.72.616.7441119
6,800
取扱い終了
返品不可
46873741NES100W-N11C-N20C48.115.72.616.7441120
6,800
取扱い終了
返品不可
46873757NES100W-N11C-N22C48.115.72.616.7441122
6,800
取扱い終了
返品不可
46873766NES100W-N12C-N12C48.115.72.616.7441212
6,800
取扱い終了
返品不可
46873775NES100W-N12C-N14C48.115.72.616.7441214
6,800
取扱い終了
返品不可
46873784NES100W-N12C-N15C48.115.72.616.7441215
6,800
取扱い終了
返品不可
46873793NES100W-N12C-N16C48.115.72.616.7441216
6,800
取扱い終了
返品不可
46873802NES100W-N12C-N17C48.115.72.616.7441217
6,800
取扱い終了
返品不可
46873811NES100W-N12C-N18C48.115.72.616.7441218
6,800
取扱い終了
返品不可
46873827NES100W-N12C-N19C48.115.72.616.7441219
6,800
取扱い終了
返品不可
46873836NES100W-N12C-N20C48.115.72.616.7441220
6,800
取扱い終了
返品不可
46873845NES100W-N12C-N22C48.115.72.616.7441222
6,800
取扱い終了
返品不可
46873854NES100W-N14C-N14C48.115.72.616.7441414
6,800
取扱い終了
返品不可
46873863NES100W-N14C-N15C48.115.72.616.7441415
6,800
取扱い終了
返品不可
46873872NES100W-N14C-N16C48.115.72.616.7441416
6,800
取扱い終了
返品不可
46873881NES100W-N14C-N17C48.115.72.616.7441417
6,800
取扱い終了
返品不可
46873897NES100W-N14C-N18C48.115.72.616.7441418
6,800
取扱い終了
返品不可
46873906NES100W-N14C-N19C48.115.72.616.7441419
6,800
取扱い終了
返品不可
46873915NES100W-N14C-N20C48.115.72.616.7441420
6,800
取扱い終了
返品不可
46873924NES100W-N14C-N22C48.115.72.616.7441422
6,800
取扱い終了
返品不可
46873933NES100W-N15C-N15C48.115.72.616.7441515
6,800
取扱い終了
返品不可
46873942NES100W-N15C-N16C48.115.72.616.7441516
6,800
取扱い終了
返品不可
46873951NES100W-N15C-N17C48.115.72.616.7441517
6,800
取扱い終了
返品不可
46873967NES100W-N15C-N18C48.115.72.616.7441518
6,800
取扱い終了
返品不可
46873976NES100W-N15C-N19C48.115.72.616.7441519
6,800
取扱い終了
返品不可
46873985NES100W-N15C-N20C48.115.72.616.7441520
6,800
取扱い終了
返品不可
46873994NES100W-N15C-N22C48.115.72.616.7441522
6,800
取扱い終了
返品不可
46874003NES100W-N16C-N16C48.115.72.616.7441616
6,800
取扱い終了
返品不可
46874012NES100W-N16C-N17C48.115.72.616.7441617
6,800
取扱い終了
返品不可
46874021NES100W-N16C-N18C48.115.72.616.7441618
6,800
取扱い終了
返品不可
46874037NES100W-N16C-N19C48.115.72.616.7441619
6,800
取扱い終了
返品不可
46874046NES100W-N16C-N20C48.115.72.616.7441620
6,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする