椿本チエイン
プラスチックモジュラーチェーン WT2505TOD形
ピッチ(mm)
25.4
仕様
低摩擦
材質(本体)
プラスチック
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
内容量
1リンク
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大許容張力(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47048714
WT2505TOD-M450L-WR-L
3.4
¥
814
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47048723
WT2505TOD-M450R-WR-L
3.4
¥
814
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47048732
WT2505TOD-M750L-WR-L
5.3
¥
1,140
¥
969
¥
1,066
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47048741
WT2505TOD-M750R-WR-L
5.3
¥
1,140
¥
969
¥
1,066
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください