椿本チエイン
プラトップチェーン スナップトップチェーン
内リンク内幅(mm)
12.7
仕様
低摩擦耐摩耗
材質(本体)
プラスチック
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
列数
1
最大許容張力(kN)
2.16
内容量
1リンク
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47054147
TP-PT44-LFG-L
38.1
¥
1,160
¥
999
¥
1,099
(税込)
31日以内出荷
返品不可
47054156
TP-PTS100-LFG-L
19.05
¥
2,280
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください