椿本チエイン
プラトップチェーン アキュムレーションチェーン
内リンク内幅(mm)
8
仕様
低摩擦耐摩耗
材質(本体)
プラスチック
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
列数
1
内容量
1リンク
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47054402
TP-30UTW-LAP-L
30
¥
1,160
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47054411
TP-36UTW-LAP-L
36
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください