椿本チエイン
プラユニバーサルチェーン TPUN-LH形(曲線搬送用)
ピッチ(mm)
50
ユニットリンク数
61
材質(本体)
プラスチック
種類
直乗せ搬送チェーン
列数
1
最大許容張力(kN)
1.96
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47055504
TPUN535-LH-L
1リンク
¥
1,160
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47055522
TPUN550-LH-L
1リンク
¥
1,210
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47055513
TPUN535-LH-LFW
1個
¥
747
取扱い終了
返品不可
47055531
TPUN550-LH-LFB
1個
¥
776
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください