曜日別特売

U5 ウレタンチューブ(ミリサイズ)

U5 ウレタンチューブ(ミリサイズ) - ニッタU5 ウレタンチューブ(ミリサイズ) - ニッタU5 ウレタンチューブ(ミリサイズ) - ニッタU5 ウレタンチューブ(ミリサイズ) - ニッタU5 ウレタンチューブ(ミリサイズ) - ニッタ
(1件のレビュー)

ウレタンチューブの中で最も曲げ応力が小さく、施工性に優れています。
エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。
バーブ継手(竹のこ継手)に使用可能です。

用途一般空気圧用(超柔軟)最高使用圧力(MPa)0.4材質エーテル系ポリウレタン使用温度範囲(℃)-40~80使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
質量(g)
タイプ
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47067413U5-4-3.5-2-BK-100M1008/mU5-4-3.5×22
7,8825,498
5,498
6,048(税込)
61日以内出荷
返品不可
47067422U5-4-3.5-2-BK-20M208/mU5-4-3.5×22
1,5761,098
1,098
1,208(税込)
61日以内出荷
返品不可
47067431U5-4-3.5-2-BYL-100M100イエローブラウン8/mU5-4-3.5×22
7,8825,498
5,498
6,048(税込)
61日以内出荷
返品不可
47067447U5-4-3.5-2-BYL-20M20イエローブラウン8/mU5-4-3.5×22
1,5761,098
1,098
1,208(税込)
61日以内出荷
返品不可
47067456U5-4-3.5-2-CBU-100M100透明青8/mU5-4-3.5×22
7,8825,498
5,498
6,048(税込)
61日以内出荷
返品不可
47067465U5-4-3.5-2-CBU-20M20透明青8/mU5-4-3.5×22
1,5761,098
799
アウトレット
879(税込)
当日出荷
残り3点です
47067474U5-4-3.5-2-CGN-100M100透明緑8/mU5-4-3.5×22
7,8825,498
5,498
6,048(税込)
30日以内出荷
返品不可
47067483U5-4-3.5-2-CGN-20M20透明緑8/mU5-4-3.5×22
1,5761,098
1,098
1,208(税込)
61日以内出荷
返品不可
47067492U5-4-3.5-2-CL-100M100透明8/mU5-4-3.5×22
7,8825,498
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
47067501U5-4-3.5-2-CL-20M20透明8/mU5-4-3.5×22
1,5761,098
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
47067517U5-4-3.5-2-CRE-100M100透明赤8/mU5-4-3.5×22
7,8825,498
5,498
6,048(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
47067526U5-4-3.5-2-CRE-20M20透明赤8/mU5-4-3.5×22
1,5761,098
1,098
1,208(税込)
61日以内出荷
返品不可
47067535U5-4-3.5-2-CYL-100M100透明黄8/mU5-4-3.5×22
7,8825,498
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
47067544U5-4-3.5-2-CYL-20M20透明黄8/mU5-4-3.5×22
1,5761,098
1,098
1,208(税込)
61日以内出荷
返品不可
47067553U5-4-4-2.5-BK-100M1009/mU5-4-4×2.52.5
8,4886,198
6,198
6,818(税込)
61日以内出荷
返品不可
47067562U5-4-4-2.5-BK-20M209/mU5-4-4×2.52.5
1,6971,098
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
47067571U5-4-4-2.5-BYL-100M100イエローブラウン9/mU5-4-4×2.52.5
8,4886,198
6,198
6,818(税込)
61日以内出荷
返品不可
47067587U5-4-4-2.5-BYL-20M20イエローブラウン9/mU5-4-4×2.52.5
1,6971,098
1,098
1,208(税込)
61日以内出荷
返品不可
47067596U5-4-4-2.5-CBU-100M100透明青9/mU5-4-4×2.52.5
8,4886,198
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
47067605U5-4-4-2.5-CBU-20M20透明青9/mU5-4-4×2.52.5
1,6971,098
1,098
1,208(税込)
61日以内出荷
返品不可
47067614U5-4-4-2.5-CGN-100M100透明緑9/mU5-4-4×2.52.5
8,4886,198
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
47067623U5-4-4-2.5-CGN-20M20透明緑9/mU5-4-4×2.52.5
1,6971,098
1,098
1,208(税込)
61日以内出荷
返品不可
47067632U5-4-4-2.5-CL-100M100透明9/mU5-4-4×2.52.5
8,4886,198
6,198
6,818(税込)
61日以内出荷
返品不可
47067641U5-4-4-2.5-CL-20M20透明9/mU5-4-4×2.52.5
1,6971,098
1,098
1,208(税込)
当日出荷
47067657U5-4-4-2.5-CRE-100M100透明赤9/mU5-4-4×2.52.5
8,4886,198
6,198
6,818(税込)
61日以内出荷
返品不可
47067666U5-4-4-2.5-CRE-20M20透明赤9/mU5-4-4×2.52.5
1,6971,098
1,098
1,208(税込)
61日以内出荷
返品不可
47067675U5-4-4-2.5-CYL-100M100透明黄9/mU5-4-4×2.52.5
8,4886,198
6,198
6,818(税込)
61日以内出荷
返品不可
47067684U5-4-4-2.5-CYL-20M20透明黄9/mU5-4-4×2.52.5
1,6971,098
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
47067693U5-4-6-4-BK-100M10019/mU5-4-6×44
13,9459,798
9,798
10,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
47067702U5-4-6-4-BK-20M2019/mU5-4-6×44
2,7882,198
2,198
2,418(税込)
61日以内出荷
返品不可
47067711U5-4-6-4-BYL-100M100イエローブラウン19/mU5-4-6×44
13,9459,798
9,798
10,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
47067727U5-4-6-4-BYL-20M20イエローブラウン19/mU5-4-6×44
2,7882,198
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
47067736U5-4-6-4-CBU-100M100透明青19/mU5-4-6×44
13,9459,798
9,798
10,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
47067745U5-4-6-4-CBU-20M20透明青19/mU5-4-6×44
2,7882,198
2,198
2,418(税込)
51日以内出荷
返品不可
47067754U5-4-6-4-CGN-100M100透明緑19/mU5-4-6×44
13,9459,798
9,798
10,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
47067763U5-4-6-4-CGN-20M20透明緑19/mU5-4-6×44
2,7882,198
2,198
2,418(税込)
61日以内出荷
返品不可
47067772U5-4-6-4-CL-100M100透明19/mU5-4-6×44
13,9459,798
9,798
10,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
47067781U5-4-6-4-CL-20M20透明19/mU5-4-6×44
2,7882,198
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
47067797U5-4-6-4-CRE-100M100透明赤19/mU5-4-6×44
13,9459,798
9,798
10,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
47067806U5-4-6-4-CRE-20M20透明赤19/mU5-4-6×44
2,7882,198
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
47067815U5-4-6-4-CYL-100M100透明黄19/mU5-4-6×44
13,9459,798
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
47067824U5-4-6-4-CYL-20M20透明黄19/mU5-4-6×44
2,7882,198
2,198
2,418(税込)
61日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47067422
2019-03-14
用途: テニスラケットグロメット修理
サービス業

ウレタンとポリウレタンを使用して比較してます。ウレタンのほうが柔らかくて加工しやす。しかし、耐久性は未確認。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする