ニッタ
UML ウレタンマルチラインチューブ
ウレタンチューブ「U2」を複数溶着加工したチューブです。
最高使用圧力(MPa)
0.8
長さ(m)
5
材質
ウレタン
使用温度範囲(℃)
-40~80
使用流体
空気
負圧性能(kPa)
-101.294
内容量
1個
全16種類を絞り込む
色
選択してください
緑/黒/透明
赤/青
赤/青/黄
赤/青/黄/緑
赤/青/黄/緑/黒/透明
黄/緑
内径(Φmm)
2.5
4
5
外径(Φmm)
4
6
8
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
質量(g)
タイプ
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47068061
UML-402A
赤/青
18/m
UML-402A
2.5
4
¥
1,150
¥
819
¥
901
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47068077
UML-402B
黄/緑
18/m
UML-402B
2.5
4
¥
1,150
¥
819
¥
901
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47068086
UML-403A
赤/青/黄
27/m
UML-403A
2.5
4
¥
1,635
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47068095
UML-403B
緑/黒/透明
27/m
UML-403B
2.5
4
¥
1,635
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47068104
UML-404
赤/青/黄/緑
36/m
UML-404
2.5
4
¥
2,242
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47068113
UML-406
赤/青/黄/緑/黒/透明
54/m
UML-406
2.5
4
¥
3,152
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47068122
UML-602A
赤/青
38/m
UML-602A
4
6
¥
1,999
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47068131
UML-602B
黄/緑
38/m
UML-602B
4
6
¥
1,999
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47068147
UML-603A
赤/青/黄
57/m
UML-603A
4
6
¥
2,849
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47068156
UML-603B
緑/黒/透明
57/m
UML-603B
4
6
¥
2,849
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47068165
UML-604
赤/青/黄/緑
76/m
UML-604
4
6
¥
3,880
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47068174
UML-606
赤/青/黄/緑/黒/透明
114/m
UML-606
4
6
¥
5,578
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47068183
UML-802A
赤/青
70/m
UML-802A
5
8
¥
3,698
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47068192
UML-802B
黄/緑
70/m
UML-802B
5
8
¥
3,698
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47068201
UML-803A
赤/青/黄
105/m
UML-803A
5
8
¥
5,457
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47068217
UML-803B
緑/黒/透明
105/m
UML-803B
5
8
¥
5,457
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください