SFF-070SS-25 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・摩擦締結)

SFF-070SS-25 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・摩擦締結) 三木プーリ

新設計の板ばねにより、クラス最大級の伝達トルクと高剛性を実現しました。

種類ディスクタイプ 軸穴径d1(Φmm)25 外径D(Φmm)68 全長(mm)62.9 最高回転数(min-1[r.p.m])18000 許容トルク(N・m)100 許容偏心(mm)0.02 許容偏角(°)1 軸方向変位(mm)±0.5 材質(本体)S45C相当品 材質(ディスク)SUS304 サイズSFF-070SS シリーズ工作機用(送り軸用) タイプシングルエレメント ねじりばね定数(N・m/rad)240000 ねじ径MM6 ねじ径M16-M6 ねじ径M23-M6 慣性モーメント(kg・m2)0.66×10-3 形式SFF-SS 軸方向ばね定数(N/mm)484 質量(kg)0.92 寸法C(mm)5 寸法H(mm)3-5.1 寸法K(mm)38 寸法LF(mm)23.5 寸法N1(Φmm)58 寸法S(mm)5.9 締結タイプくさび締結 内容量1個
お気に入りに追加
84件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径d2(Φmm)
公差Φd1
寸法N2(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47370041 SFF-070SS-25K-25K 25 h7 h7 58
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47370057 SFF-070SS-25K-25KJ 25 h7 j6 58
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47370066 SFF-070SS-25K-25KK 25 h7 k6 58
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47370075 SFF-070SS-25K-25KM 25 h7 m6 58
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47370084 SFF-070SS-25K-28K 28 h7 h7 63
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47370093 SFF-070SS-25K-28KJ 28 h7 j6 63
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47370102 SFF-070SS-25K-28KK 28 h7 k6 63
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47370111 SFF-070SS-25K-28KM 28 h7 m6 63
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47370127 SFF-070SS-25K-30K 30 h7 h7 63
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47370136 SFF-070SS-25K-30KJ 30 h7 j6 63
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47370145 SFF-070SS-25K-30KK 30 h7 k6 63
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47370154 SFF-070SS-25K-30KM 30 h7 m6 63
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47370163 SFF-070SS-25K-32K 32 h7 h7 68
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47370172 SFF-070SS-25K-32KJ 32 h7 j6 68
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47370181 SFF-070SS-25K-32KK 32 h7 k6 68
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47370197 SFF-070SS-25K-32KM 32 h7 m6 68
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47370206 SFF-070SS-25K-35K 35 h7 h7 68
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47370215 SFF-070SS-25K-35KJ 35 h7 j6 68
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47370224 SFF-070SS-25K-35KK 35 h7 k6 68
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47370233 SFF-070SS-25K-35KM 35 h7 m6 68
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47370242 SFF-070SS-25K-35KS 35 h7 35 +0.010~0 68
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47370251 SFF-070SS-25KJ-25K 25 j6 h7 58
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47370267 SFF-070SS-25KJ-25KJ 25 j6 j6 58
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47370276 SFF-070SS-25KJ-25KK 25 j6 k6 58
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47370285 SFF-070SS-25KJ-25KM 25 j6 m6 58
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47370294 SFF-070SS-25KJ-28K 28 j6 h7 63
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47370303 SFF-070SS-25KJ-28KJ 28 j6 j6 63
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47370312 SFF-070SS-25KJ-28KK 28 j6 k6 63
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47370321 SFF-070SS-25KJ-28KM 28 j6 m6 63
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47370337 SFF-070SS-25KJ-30K 30 j6 h7 63
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47370346 SFF-070SS-25KJ-30KJ 30 j6 j6 63
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47370355 SFF-070SS-25KJ-30KK 30 j6 k6 63
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47370364 SFF-070SS-25KJ-30KM 30 j6 m6 63
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47370373 SFF-070SS-25KJ-32K 32 j6 h7 68
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47370382 SFF-070SS-25KJ-32KJ 32 j6 j6 68
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47370391 SFF-070SS-25KJ-32KK 32 j6 k6 68
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47370407 SFF-070SS-25KJ-32KM 32 j6 m6 68
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47370416 SFF-070SS-25KJ-35K 35 j6 h7 68
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47370425 SFF-070SS-25KJ-35KJ 35 j6 j6 68
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47370434 SFF-070SS-25KJ-35KK 35 j6 k6 68
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47370443 SFF-070SS-25KJ-35KM 35 j6 m6 68
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47370452 SFF-070SS-25KJ-35KS 35 j6 35 +0.010~0 68
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47370461 SFF-070SS-25KK-25K 25 k6 h7 58
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47370477 SFF-070SS-25KK-25KJ 25 k6 j6 58
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47370486 SFF-070SS-25KK-25KK 25 k6 k6 58
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47370495 SFF-070SS-25KK-25KM 25 k6 m6 58
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47370504 SFF-070SS-25KK-28K 28 k6 h7 63
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47370513 SFF-070SS-25KK-28KJ 28 k6 j6 63
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47370522 SFF-070SS-25KK-28KK 28 k6 k6 63
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47370531 SFF-070SS-25KK-28KM 28 k6 m6 63
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする