曜日別特売

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-22

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-22 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-22 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-22 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-22 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-22 - 三木プーリ

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。
シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。
オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。
摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。
全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。

最高回転速度(min-1)500形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5内容量1個
全279種類を絞り込む
寸法K(Φmm)
設定トルク(Nm)
279種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(Φmm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法R(mm)
寸法Y(mm)
キー溝深さT(mm)
キー溝幅W(mm)
設定トルク(Nm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47727321TT-4X-01-22-19-100NM-P2246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
100
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47727337TT-4X-01-22-19-120NM-P2246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
120
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47727346TT-4X-01-22-19-150NM-P2246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
150
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47727355TT-4X-01-22-19-180NM-P2246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
180
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47727364TT-4X-01-22-19-200NM-P2246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
200
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47727373TT-4X-01-22-19-20NM-P2246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
20
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47727382TT-4X-01-22-19-30NM-P2246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
30
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47727391TT-4X-01-22-19-50NM-P2246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
50
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47727407TT-4X-01-22-19-80NM-P2246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
80
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47727416TT-4X-01-22-19H-100NM-P2246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
100
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47727425TT-4X-01-22-19H-120NM-P2246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
120
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47727434TT-4X-01-22-19H-150NM-P2246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
150
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47727443TT-4X-01-22-19H-180NM-P2246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
180
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47727452TT-4X-01-22-19H-200NM-P2246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
200
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47727461TT-4X-01-22-19H-20NM-P2246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
20
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47727477TT-4X-01-22-19H-30NM-P2246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
30
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47727486TT-4X-01-22-19H-50NM-P2246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
50
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47727495TT-4X-01-22-19H-80NM-P2246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
80
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47727504TT-4X-01-22-19N-100NM-P2246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
100
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47727513TT-4X-01-22-19N-120NM-P2246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
120
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47727522TT-4X-01-22-19N-150NM-P2246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
150
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47727531TT-4X-01-22-19N-180NM-P2246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
180
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47727547TT-4X-01-22-19N-200NM-P2246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
200
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47727556TT-4X-01-22-19N-20NM-P2246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
20
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47727565TT-4X-01-22-19N-30NM-P2246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
30
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47727574TT-4X-01-22-19N-50NM-P2246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
50
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47727583TT-4X-01-22-19N-80NM-P2246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
80
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47727592TT-4X-01-22-20-100NM-P2246951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
100
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47727601TT-4X-01-22-20-120NM-P2246951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
120
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47727617TT-4X-01-22-20-150NM-P2246951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
150
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47727626TT-4X-01-22-20-180NM-P2246951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
180
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47727635TT-4X-01-22-20-200NM-P2246951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
200
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47727644TT-4X-01-22-20-20NM-P2246951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
20
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47727653TT-4X-01-22-20-30NM-P2246951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
30
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47727662TT-4X-01-22-20-50NM-P2246951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
50
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47727671TT-4X-01-22-20-80NM-P2246951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
80
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47727687TT-4X-01-22-20H-100NM-P2246951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
100
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47727696TT-4X-01-22-20H-120NM-P2246951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
120
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47727705TT-4X-01-22-20H-150NM-P2246951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
150
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47727714TT-4X-01-22-20H-180NM-P2246951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
180
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47727723TT-4X-01-22-20H-200NM-P2246951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
200
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47727732TT-4X-01-22-20H-20NM-P2246951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
20
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47727741TT-4X-01-22-20H-30NM-P2246951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
30
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47727757TT-4X-01-22-20H-50NM-P2246951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
50
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47727766TT-4X-01-22-20H-80NM-P2246951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
80
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47727775TT-4X-01-22-22-100NM-P2246951203590168080822141551252.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)7
100
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47727784TT-4X-01-22-22-120NM-P2246951203590168080822141551252.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)7
120
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47727793TT-4X-01-22-22-150NM-P2246951203590168080822141551252.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)7
150
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47727802TT-4X-01-22-22-180NM-P2246951203590168080822141551252.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)7
180
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47727811TT-4X-01-22-22-200NM-P2246951203590168080822141551252.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)7
200
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする