トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-48

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-48 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-48 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-48 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-48 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-48 - 三木プーリ

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。
シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。
オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。
摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。
全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。

最高回転速度(min-1)500形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5内容量1個
全279種類を絞り込む
寸法K(Φmm)
設定トルク(Nm)
279種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(Φmm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法R(mm)
寸法Y(mm)
キー溝深さT(mm)
キー溝幅W(mm)
設定トルク(Nm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47799866TT-4X-01-48-19-100NM-P4846951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
100
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47799875TT-4X-01-48-19-120NM-P4846951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
120
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47799884TT-4X-01-48-19-150NM-P4846951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
150
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47799893TT-4X-01-48-19-180NM-P4846951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
180
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47799902TT-4X-01-48-19-200NM-P4846951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
200
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47799911TT-4X-01-48-19-20NM-P4846951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
20
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47799927TT-4X-01-48-19-30NM-P4846951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
30
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47799936TT-4X-01-48-19-50NM-P4846951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
50
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47799945TT-4X-01-48-19-80NM-P4846951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
80
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47799954TT-4X-01-48-19H-100NM-P4846951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
100
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47799963TT-4X-01-48-19H-120NM-P4846951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
120
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47799972TT-4X-01-48-19H-150NM-P4846951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
150
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47799981TT-4X-01-48-19H-180NM-P4846951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
180
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47799997TT-4X-01-48-19H-200NM-P4846951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
200
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47800006TT-4X-01-48-19H-20NM-P4846951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
20
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47800015TT-4X-01-48-19H-30NM-P4846951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
30
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47800024TT-4X-01-48-19H-50NM-P4846951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
50
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47800033TT-4X-01-48-19H-80NM-P4846951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
80
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47800042TT-4X-01-48-19N-100NM-P4846951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
100
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47800051TT-4X-01-48-19N-120NM-P4846951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
120
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47800067TT-4X-01-48-19N-150NM-P4846951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
150
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47800076TT-4X-01-48-19N-180NM-P4846951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
180
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47800085TT-4X-01-48-19N-200NM-P4846951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
200
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47800094TT-4X-01-48-19N-20NM-P4846951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
20
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47800103TT-4X-01-48-19N-30NM-P4846951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
30
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47800112TT-4X-01-48-19N-50NM-P4846951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
50
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47800121TT-4X-01-48-19N-80NM-P4846951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
80
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47800137TT-4X-01-48-20-100NM-P4846951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
100
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47800146TT-4X-01-48-20-120NM-P4846951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
120
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47800155TT-4X-01-48-20-150NM-P4846951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
150
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47800164TT-4X-01-48-20-180NM-P4846951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
180
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47800173TT-4X-01-48-20-200NM-P4846951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
200
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47800182TT-4X-01-48-20-20NM-P4846951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
20
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47800191TT-4X-01-48-20-30NM-P4846951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
30
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47800207TT-4X-01-48-20-50NM-P4846951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
50
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47800216TT-4X-01-48-20-80NM-P4846951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
80
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47800225TT-4X-01-48-20H-100NM-P4846951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
100
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47800234TT-4X-01-48-20H-120NM-P4846951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
120
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47800243TT-4X-01-48-20H-150NM-P4846951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
150
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47800252TT-4X-01-48-20H-180NM-P4846951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
180
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47800261TT-4X-01-48-20H-200NM-P4846951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
200
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47800277TT-4X-01-48-20H-20NM-P4846951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
20
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47800286TT-4X-01-48-20H-30NM-P4846951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
30
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47800295TT-4X-01-48-20H-50NM-P4846951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
50
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47800304TT-4X-01-48-20H-80NM-P4846951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
80
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47800313TT-4X-01-48-22-100NM-P4846951203590168080822141551252.5(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)7
100
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47800322TT-4X-01-48-22-120NM-P4846951203590168080822141551252.5(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)7
120
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47800331TT-4X-01-48-22-150NM-P4846951203590168080822141551252.5(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)7
150
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47800347TT-4X-01-48-22-180NM-P4846951203590168080822141551252.5(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)7
180
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47800356TT-4X-01-48-22-200NM-P4846951203590168080822141551252.5(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)7
200
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする