曜日別特売

スーパートルクタイミングベルト 40S2M形(クロロプレンゴム)

スーパートルクタイミングベルト 40S2M形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト 40S2M形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト 40S2M形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルト
(3件のレビュー)

ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。
かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。
ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。

ベルト幅(mm)4材質(ベルト)クロロプレンゴム呼び幅4mm種類タイミングベルト高さ(mm)1.36タイプ標準ピッチ(mm)2最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91ベルト形S2M内容量1個
全219種類を絞り込む
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
219種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法PLD(mm)
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4789805140S2M1000.25450100
720359
359
395(税込)
翌日出荷
返品不可
4789808540S2M10160.2545081016
1,430719
719
791(税込)
7日以内出荷
返品不可
4789809440S2M1020.25451102
720369
369
406(税込)
7日以内出荷
返品不可
4789811240S2M1060.25453106
720369
369
406(税込)
7日以内出荷
返品不可
4789812140S2M10620.2545311062
1,430719
719
791(税込)
7日以内出荷
返品不可
4789813740S2M10660.2545331066
1,430749
749
824(税込)
8日以内出荷
返品不可
4789814640S2M1100.25455110
720359
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
4789815540S2M11000.2545501100
1,430719
719
791(税込)
7日以内出荷
返品不可
4789816440S2M1120.25456112
720359
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
4789817340S2M11360.2545681136
1,430719
719
791(税込)
7日以内出荷
返品不可
4789818240S2M1140.25457114
720369
369
406(税込)
7日以内出荷
返品不可
4789819140S2M11400.2545701140
1,430719
719
791(税込)
7日以内出荷
返品不可
4789820740S2M11480.2545741148
1,430719
719
791(税込)
7日以内出荷
返品不可
4789821640S2M1160.25458116
720369
369
406(税込)
8日以内出荷
返品不可
4789822540S2M1180.25459118
720369
369
406(税込)
7日以内出荷
返品不可
4789823440S2M11960.2545981196
1,430719
719
791(税込)
5日以内出荷
返品不可
4789825240S2M1220.25461122
770389
389
428(税込)
6日以内出荷
返品不可
4789826140S2M12240.2546121224
1,430719
719
791(税込)
7日以内出荷
返品不可
4789827740S2M1240.25462124
770389
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
4789828640S2M12500.2546251250
1,430719
719
791(税込)
7日以内出荷
返品不可
4789829540S2M1260.25463126
770379
379
417(税込)
当日出荷
4789830440S2M12740.2546371274
1,430719
719
791(税込)
7日以内出荷
返品不可
4789831340S2M1280.25464128
770389
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
4789832240S2M12900.2546451290
1,430719
719
791(税込)
7日以内出荷
返品不可
4789834740S2M1320.25466132
770389
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
4789835640S2M13300.2546651330
1,570789
789
868(税込)
7日以内出荷
返品不可
4789836540S2M1340.25467134
770399
399
439(税込)
7日以内出荷
返品不可
4789838340S2M1380.25469138
770389
389
428(税込)
7日以内出荷
返品不可
4789839240S2M1400.25470140
770389
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
4789840140S2M1420.25471142
770389
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
4789842640S2M1440.25472144
770379
379
417(税込)
当日出荷
4789843540S2M1460.25473146
770389
389
428(税込)
7日以内出荷
返品不可
4789844440S2M1480.25474148
770389
389
428(税込)
7日以内出荷
返品不可
4789845340S2M1500.25475150
770379
239
アウトレット
263(税込)
当日出荷
残り8点です
4789846240S2M1520.25476152
770389
389
428(税込)
7日以内出荷
返品不可
4789847140S2M15240.2547621524
1,760879
879
967(税込)
7日以内出荷
返品不可
4789848740S2M1560.25478156
770389
389
428(税込)
7日以内出荷
返品不可
4789849640S2M1580.25479158
770389
389
428(税込)
7日以内出荷
返品不可
4789850540S2M1600.25480160
770379
379
417(税込)
翌日出荷
返品不可
4789851440S2M1640.25482164
770389
389
428(税込)
7日以内出荷
返品不可
4789852340S2M1660.25483166
770389
389
428(税込)
7日以内出荷
返品不可
4789853240S2M1680.25484168
770389
389
428(税込)
7日以内出荷
返品不可
4789854140S2M1700.25485170
770389
389
428(税込)
7日以内出荷
返品不可
4789855740S2M1720.25486172
770389
389
428(税込)
7日以内出荷
返品不可
4789856640S2M1740.25487174
770389
389
428(税込)
7日以内出荷
返品不可
4789857540S2M1760.25488176
770379
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
4789858440S2M1780.25489178
770389
389
428(税込)
7日以内出荷
返品不可
4789859340S2M1800.25490180
770379
379
417(税込)
翌日出荷
返品不可
4789860240S2M1820.25491182
830419
419
461(税込)
7日以内出荷
返品不可
4789861140S2M1840.25492184
830419
419
461(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47899887
2023-09-16
用途: 機械のメンテナンス用
その他業種

色々探していましたが、丁度ほしいサイズが手に入り助かりました。また機会があれば、他のサイズも購入したいです。

対象商品 : 47898164
2021-10-26
用途: 家電の修理

時々ベルトが滑るようになったので交換しました。安定して動作するようになり満足しています。このベルトを探し当てるまで少し手間取りました。

1が参考にしています
対象商品 : 47898103
2013-08-22
用途: 掃除機のヘッド部分の補修
OZハウス自動車・二輪車・自転車関連業

掃除機ヘッド部ブラシ駆動ベルト交換およびスペア用として購入、純正品とほぼ同様の仕様。さらに歯数の少ない品番もあるので、それらがラインナップされればありがたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする