曜日別特売

スーパートルクタイミングベルト 60S2M形(クロロプレンゴム)

スーパートルクタイミングベルト 60S2M形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト 60S2M形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト 60S2M形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト 60S2M形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト 60S2M形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト 60S2M形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト 60S2M形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト 60S2M形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルト
(4件のレビュー)

ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。
かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。
ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。

ベルト幅(mm)6材質(ベルト)クロロプレンゴム呼び幅6mm種類タイミングベルト高さ(mm)1.36タイプ標準ピッチ(mm)2最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91ベルト形S2M内容量1個
219件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法PLD(mm)
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4790998560S2M1000.25450100
860
429
472(税込)
7日以内出荷
返品不可
4791000360S2M10160.2545081016
1,840
919
1,011(税込)
6日以内出荷
返品不可
4791002160S2M1040.25452104
860
429
472(税込)
3日以内出荷
返品不可
4791003760S2M1060.25453106
860
429
472(税込)
7日以内出荷
返品不可
4791004660S2M10620.2545311062
1,840
919
1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
4791005560S2M10660.2545331066
1,840
919
1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
4791006460S2M1100.25455110
860
429
472(税込)
6日以内出荷
返品不可
4791007360S2M11000.2545501100
1,840
899
989(税込)
翌日出荷
返品不可
4791008260S2M1120.25456112
860
429
472(税込)
7日以内出荷
4791009160S2M11360.2545681136
1,840
919
1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
4791010760S2M1140.25457114
860
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
4791011660S2M11400.2545701140
1,840
919
1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
4791012560S2M11480.2545741148
1,840
919
1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
4791013460S2M1160.25458116
860
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
4791014360S2M1180.25459118
860
429
472(税込)
7日以内出荷
返品不可
4791015260S2M11960.2545981196
1,840
899
989(税込)
翌日出荷
返品不可
4791016160S2M1200.25460120
860
429
472(税込)
7日以内出荷
返品不可
4791017760S2M1220.25461122
970
489
538(税込)
7日以内出荷
返品不可
4791018660S2M12240.2546121224
1,840
919
1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
4791020460S2M12500.2546251250
1,840
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
4791021360S2M1260.25463126
970
489
538(税込)
7日以内出荷
返品不可
4791022260S2M12740.2546371274
1,840
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
4791023160S2M1280.25464128
970
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
4791024760S2M12900.2546451290
1,840
899
989(税込)
翌日出荷
返品不可
4791025660S2M1300.25465130
970
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
4791027460S2M13300.2546651330
2,060
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
4791028360S2M1340.25467134
970
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
4791030160S2M1380.25469138
970
489
538(税込)
7日以内出荷
返品不可
4791031760S2M1400.25470140
970
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
4791032660S2M1420.25471142
970
489
538(税込)
5日以内出荷
返品不可
4791033560S2M14200.2547101420
2,060
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
4791034460S2M1440.25472144
970
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
4791035360S2M1460.25473146
970
489
538(税込)
7日以内出荷
返品不可
4791037160S2M1500.25475150
970
489
538(税込)
7日以内出荷
返品不可
4791038760S2M1520.25476152
970
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
4791039660S2M15240.2547621524
2,260
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
4791040560S2M1560.25478156
970
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
4791041460S2M1580.25479158
970
489
538(税込)
7日以内出荷
返品不可
4791042360S2M1600.25480160
970
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
4791043260S2M1640.25482164
970
489
538(税込)
5日以内出荷
返品不可
4791044160S2M1660.25483166
970
489
538(税込)
7日以内出荷
返品不可
4791045760S2M1680.25484168
970
489
538(税込)
7日以内出荷
返品不可
4791046660S2M1700.25485170
970
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
4791047560S2M1720.25486172
970
489
538(税込)
7日以内出荷
返品不可
4791048460S2M1740.25487174
970
489
538(税込)
7日以内出荷
返品不可
4791049360S2M1760.25488176
970
489
538(税込)
7日以内出荷
返品不可
4791050260S2M1780.25489178
970
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
4791052760S2M1820.25491182
1,000
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
4791053660S2M1840.25492184
1,000
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
4791054560S2M1860.25493186
1,000
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47910974
2025-04-11
用途: 精米機の修理
電気・ガス・熱供給・水道業

サイズを間違えてしまい、使えなかった!
悪い物では、無いと思われる。

対象商品 : 47910326
2022-04-06
用途: 掃除
製造業

掃除機のヘッド回転への駆動ベルトが切れたので購入しました。ピッタリで非常に良好です。

対象商品 : 47911446
2020-02-26
用途: 粉捏ね時の伝動ベルト交換として使用
製造業

幅と寸法の合うものがなかなか無く、探していたところモノタロウさんで見つけたので注文しました。
寸法通りのものが届き、ベルト交換し、また動くようになりました。
規格表示もはっきりしていて、思った通りの物が入手でき満足しています。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 47910021
2023-02-01
用途: 家庭用サイクロン掃除機の吸込口ローラー修理時
その他業種

今回経年劣化(6年)で切れた吸込口の電動ローラー用ベルトを交換したのですが、もともとついていたベルトよりも耐摩耗性能が上がっていて長持ちしそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする