タイミングベルト H形(クロロプレンゴム)

タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルトタイミングベルト H形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルトタイミングベルト H形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルトタイミングベルト H形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルト

一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

ベルト形H歯ピッチ(mm)12.7材質(ベルト)クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~80タイプダブル種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57内容量1個
337件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
ベルト呼び長さ(inch)
ベルト呼び幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
478564531000DH10025.42002540100100
52,860
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
478635841130DH07519.12262870.211375
45,600
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
478635931130DH10025.42262870.2113100
58,040
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
478636021130DH15038.12262870.2113150
86,640
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
478636111130DH20050.82262870.2113200
115,260
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
478636271130DH30076.22262870.2113300
171,610
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
478636361140DH07519.12282895.611475
45,600
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
478636451140DH10025.42282895.6114100
58,040
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
478636541140DH15038.12282895.6114150
86,640
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
478636631140DH20050.82282895.6114200
115,260
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
478636721140DH30076.22282895.6114300
171,610
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
478637671150DH07519.1230292111575
45,600
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
478637851150DH15038.12302921115150
86,640
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
478637941150DH20050.82302921115200
115,260
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
478638031150DH30076.22302921115300
171,610
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
478638641160DH07519.12322946.411675
47,660
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
478638731160DH10025.42322946.4116100
60,940
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
478638821160DH15038.12322946.4116150
90,780
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
478638911160DH20050.82322946.4116200
120,640
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
478639071160DH30076.22322946.4116300
180,300
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
478651151250DH07519.1250317512575
48,900
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
478651241250DH10025.42503175125100
64,480
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
478651331250DH15038.12503175125150
95,570
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
478651421250DH20050.82503175125200
126,640
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
478654041285DH07519.12573263.9128.575
50,570
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
478654131285DH10025.42573263.9128.5100
66,760
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
478654311285DH20050.82573263.9128.5200
129,730
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
478654471285DH30076.22573263.9128.5300
194,400
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
478658061325DH07519.12653365.5132.575
51,820
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
478658151325DH10025.42653365.5132.5100
68,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
478658241325DH15038.12653365.5132.5150
101,150
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
478658421325DH30076.22653365.5132.5300
200,220
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
478659031345DH07519.12693416.3134.575
51,820
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
478659121345DH10025.42693416.3134.5100
68,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
478659211345DH15038.12693416.3134.5150
101,150
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
478659371345DH20050.82693416.3134.5200
133,070
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
478659461345DH30076.22693416.3134.5300
200,220
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
478660341350DH07519.1270342913575
51,820
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
478660431350DH10025.42703429135100
68,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
478660521350DH15038.12703429135150
101,150
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
478660611350DH20050.82703429135200
133,070
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
478660771350DH30076.22703429135300
200,220
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
478661741360DH07519.12723454.413675
52,650
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
478661831360DH10025.42723454.4136100
69,650
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
478661921360DH15038.12723454.4136150
103,220
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
478662011360DH20050.82723454.4136200
136,380
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
478662171360DH30076.22723454.4136300
204,770
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
478663751400DH07519.1280355614075
54,100
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
478663841400DH10025.42803556140100
71,300
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
478663931400DH15038.12803556140150
105,920
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする