メガトルクG タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)

メガトルクG タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) - 三ツ星ベルトメガトルクG タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) - 三ツ星ベルトメガトルクG タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) - 三ツ星ベルトメガトルクG タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) - 三ツ星ベルト

大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります)
標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。
従来型(スーパートルクタイミングベルトS8M)のプーリが使用できます。

ベルト形MTS8M歯ピッチ(mm)8材質(ベルト)高硬度合成ゴム高さ(mm)5.3タイプ標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02寸法PLD(mm)0.686内容量1個
480件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
ベルト幅(mm)
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
ベルト呼び長さ
ベルト呼び幅
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47872133150MTS8M2376-1529723762376150
20,49011,980
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
47872246150MTS8M3440-1543034403440150
29,68017,980
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
47883726250MTS8M1040-2513010401040250
16,9509,898
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
47883832250MTS8M1224-2515312241224250
19,80011,980
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
47883893250MTS8M1312-2516413121312250
20,57012,980
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
47884261250MTS8M2376-2529723762376250
34,24019,980
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
47884392250MTS8M3904-2548839043904250
55,17032,980
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
47889475300MTS8M712-3089712712300
15,1308,898
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
47896913400MTS8M1256-4015712561256400
32,03018,980
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
47897026400MTS8M1440-4018014401440400
35,09019,980
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
47897446400MTS8M3680-4046036803680400
83,14048,980
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
47907377600MTS8M1024-6012810241024600
40,28023,980
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
47907666600MTS8M1552-6019415521552600
56,06032,980
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
47907964600MTS8M2800-6035028002800600
92,80054,980
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
47908025600MTS8M3272-6040932723272600
108,57063,980
63,980
70,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
47908077600MTS8M528-6066528528600
24,35014,980
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
47908235600MTS8M896-60112896896600
36,99021,980
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
59162279250MTS8M1280【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)2516012801280250
20,13011,980
9,598
アウトレット
10,558(税込)
当日出荷
返品不可
残り5点です
47871573150MTS8M1000-1512510001000150
9,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
47871582150MTS8M1024-1512810241024150
10,080
取扱い終了
返品不可
代替品有
47871591150MTS8M1040-1513010401040150
10,210
取扱い終了
返品不可
代替品有
47871607150MTS8M1056-1513210561056150
10,370
取扱い終了
返品不可
代替品有
47871616150MTS8M1080-1513510801080150
10,620
取扱い終了
返品不可
代替品有
47871625150MTS8M1120-1514011201120150
10,920
取扱い終了
返品不可
代替品有
47871634150MTS8M1128-1514111281128150
10,920
取扱い終了
返品不可
代替品有
47871643150MTS8M1136-1514211361136150
11,020
取扱い終了
返品不可
代替品有
47871652150MTS8M1152-1514411521152150
11,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
47871661150MTS8M1160-1514511601160150
11,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
47871677150MTS8M1184-1514811841184150
11,540
取扱い終了
返品不可
代替品有
47871695150MTS8M1216-1515212161216150
11,720
取扱い終了
返品不可
代替品有
47871704150MTS8M1224-1515312241224150
11,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
47871713150MTS8M1248-1515612481248150
11,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
47871722150MTS8M1256-1515712561256150
11,960
取扱い終了
返品不可
代替品有
47871731150MTS8M1280-1516012801280150
12,110
取扱い終了
返品不可
代替品有
47871747150MTS8M1296-1516212961296150
12,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
47871756150MTS8M1304-1516313041304150
12,240
取扱い終了
返品不可
代替品有
47871765150MTS8M1312-1516413121312150
12,380
取扱い終了
返品不可
代替品有
47871774150MTS8M1320-1516513201320150
12,470
取扱い終了
返品不可
代替品有
47871783150MTS8M1352-1516913521352150
12,730
取扱い終了
返品不可
代替品有
47871792150MTS8M1360-1517013601360150
12,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
47871801150MTS8M1384-1517313841384150
12,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
47871817150MTS8M1400-1517514001400150
12,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
47871826150MTS8M1424-1517814241424150
12,990
取扱い終了
返品不可
代替品有
47871835150MTS8M1440-1518014401440150
13,090
取扱い終了
返品不可
代替品有
47871844150MTS8M1480-1518514801480150
13,540
取扱い終了
返品不可
代替品有
47871853150MTS8M1488-1518614881488150
13,670
取扱い終了
返品不可
代替品有
47871862150MTS8M1520-1519015201520150
13,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
47871871150MTS8M1552-1519415521552150
13,890
取扱い終了
返品不可
代替品有
47871887150MTS8M1600-1520016001600150
14,140
取扱い終了
返品不可
代替品有
47871896150MTS8M1640-1520516401640150
14,510
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47871573150MTS8M100036126352150MTS8M1000G150MTS8M1000 メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 36126352メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)三ツ星ベルト1本
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました
47871582150MTS8M102436126386150MTS8M1024G150MTS8M1024 メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 36126386メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)三ツ星ベルト1本
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
47871591150MTS8M104036126413150MTS8M1040G150MTS8M1040 メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 36126413メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)三ツ星ベルト1本
5,598
税込6,158
注文コードが変更になりました
47871607150MTS8M105636126447150MTS8M1056G150MTS8M1056 メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 36126447メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)三ツ星ベルト1本
5,698
税込6,268
注文コードが変更になりました
47871616150MTS8M108036126474150MTS8M1080G150MTS8M1080 メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 36126474メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)三ツ星ベルト1本
5,798
税込6,378
注文コードが変更になりました
47871625150MTS8M112036126492150MTS8M1120G150MTS8M1120 メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 36126492メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)三ツ星ベルト1本
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
47871634150MTS8M112836126517150MTS8M1128G150MTS8M1128 メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 36126517メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)三ツ星ベルト1本
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
47871643150MTS8M113636126544150MTS8M1136G150MTS8M1136 メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 36126544メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)三ツ星ベルト1本
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
47871652150MTS8M115236126571150MTS8M1152G150MTS8M1152 メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 36126571メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)三ツ星ベルト1本
6,198
税込6,818
注文コードが変更になりました
47871661150MTS8M116036126605150MTS8M1160G150MTS8M1160 メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 36126605メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)三ツ星ベルト1本
6,198
税込6,818
注文コードが変更になりました
47871677150MTS8M118436126632150MTS8M1184G150MTS8M1184 メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 36126632メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)三ツ星ベルト1本
6,298
税込6,928
注文コードが変更になりました
47871695150MTS8M121636126693150MTS8M1216G150MTS8M1216 メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 36126693メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)三ツ星ベルト1本
6,398
税込7,038
注文コードが変更になりました
47871704150MTS8M122436126727150MTS8M1224G150MTS8M1224 メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 36126727メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)三ツ星ベルト1本
6,498
税込7,148
注文コードが変更になりました
47871713150MTS8M124836126754150MTS8M1248G150MTS8M1248 メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 36126754メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)三ツ星ベルト1本
6,498
税込7,148
注文コードが変更になりました
47871722150MTS8M125636126781150MTS8M1256G150MTS8M1256 メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 36126781メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)三ツ星ベルト1本
6,598
税込7,258
注文コードが変更になりました
47871731150MTS8M128036126815150MTS8M1280G150MTS8M1280 メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 36126815メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)三ツ星ベルト1本
6,598
税込7,258
注文コードが変更になりました
47871747150MTS8M129636126842150MTS8M1296G150MTS8M1296 メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 36126842メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)三ツ星ベルト1本
6,698
税込7,368
注文コードが変更になりました
47871756150MTS8M130436126876150MTS8M1304G150MTS8M1304 メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 36126876メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)三ツ星ベルト1本
6,698
税込7,368
注文コードが変更になりました
47871765150MTS8M131236126903150MTS8M1312G150MTS8M1312 メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 36126903メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)三ツ星ベルト1本
6,798
税込7,478
注文コードが変更になりました
47871774150MTS8M132036126946150MTS8M1320G150MTS8M1320 メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 36126946メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)三ツ星ベルト1本
6,798
税込7,478
注文コードが変更になりました
47871783150MTS8M135236126964150MTS8M1352G150MTS8M1352 メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 36126964メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)三ツ星ベルト1本
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
47871792150MTS8M136036126991150MTS8M1360G150MTS8M1360 メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 36126991メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)三ツ星ベルト1本
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
47871801150MTS8M138436127025150MTS8M1384G150MTS8M1384 メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 36127025メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)三ツ星ベルト1本
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
47871817150MTS8M140036127052150MTS8M1400G150MTS8M1400 メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 36127052メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)三ツ星ベルト1本
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
47871826150MTS8M142436127086150MTS8M1424G150MTS8M1424 メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 36127086メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)三ツ星ベルト1本
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
47871835150MTS8M144036127113150MTS8M1440G150MTS8M1440 メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 36127113メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)三ツ星ベルト1本
7,198
税込7,918
注文コードが変更になりました
47871844150MTS8M148036127147150MTS8M1480G150MTS8M1480 メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 36127147メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)三ツ星ベルト1本
7,398
税込8,138
注文コードが変更になりました
47871853150MTS8M148836127174150MTS8M1488G150MTS8M1488 メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 36127174メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)三ツ星ベルト1本
7,498
税込8,248
注文コードが変更になりました
47871862150MTS8M152036127201150MTS8M1520G150MTS8M1520 メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 36127201メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)三ツ星ベルト1本
7,498
税込8,248
注文コードが変更になりました
47871871150MTS8M155236127235150MTS8M1552G150MTS8M1552 メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 36127235メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)三ツ星ベルト1本
7,598
税込8,358
注文コードが変更になりました
47871887150MTS8M160036127262150MTS8M1600G150MTS8M1600 メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 36127262メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)三ツ星ベルト1本
7,698
税込8,468
注文コードが変更になりました
47871896150MTS8M164036127296150MTS8M1640G150MTS8M1640 メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 36127296メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)三ツ星ベルト1本
7,898
税込8,688
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする