曜日別特売

PXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形

PXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形 - 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形 - 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形 - 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形 - 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形 - 椿本チエイン
呼び幅(mm)40材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)40種類PXロックプーリ歯形P8MプーリーAF内容量1個
全355種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
軸穴径d(Φmm)
歯数
355種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法DF(Φmm)
寸法Dk(Φmm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法T(mm)
幅W(mm)
寸法t(mm)
軸穴径d(Φmm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48050974PT20P8M40AF-SS2416423225.25221474921620
16,400
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
48050983PT20P8M40AF-SS2417423225.25221474921720
16,400
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
48050992PT20P8M40AF-SS2418423225.25221474921820
16,400
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
48051001PT20P8M40AF-SS2419423225.25221474921920
16,400
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
48051017PT20P8M40AF-SS2420423225.25221474922020
16,400
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
48051026PT20P8M40AF-SS2422423225.25221474922220
16,400
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
48054657PT22P8M40AF-SS2416423225.25221474921622
17,000
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
48054666PT22P8M40AF-SS2417423225.25221474921722
17,000
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
48054675PT22P8M40AF-SS2418423225.25221474921822
17,000
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
48054684PT22P8M40AF-SS2419423225.25221474921922
17,000
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
48054693PT22P8M40AF-SS2420423225.25221474922022
17,000
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
48054702PT22P8M40AF-SS2422423225.25221474922222
17,000
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
48057414PT24P8M40AF-FS2416423225.25221474921624
17,400
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
48057423PT24P8M40AF-FS2417423225.25221474921724
17,400
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
48057432PT24P8M40AF-FS2418423225.25221474921824
17,400
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
48057441PT24P8M40AF-FS2419423225.25221474921924
17,400
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
48057457PT24P8M40AF-FS2420423225.25221474922024
17,400
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
48057466PT24P8M40AF-FS2422423225.25221474922224
17,400
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
48057475PT24P8M40AF-SS2416423225.25221474921624
17,400
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
48057484PT24P8M40AF-SS2417423225.25221474921724
17,400
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
48057493PT24P8M40AF-SS2418423225.25221474921824
17,400
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
48057502PT24P8M40AF-SS2419423225.25221474921924
17,400
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
48057511PT24P8M40AF-SS2420423225.25221474922024
17,400
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
48057527PT24P8M40AF-SS2422423225.25221474922224
17,400
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
48057536PT24P8M40AF-SS332448.538.531.2523.515.58492.52424
17,600
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
48057545PT24P8M40AF-SS332548.538.531.2523.515.58492.52524
17,600
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
48057554PT24P8M40AF-SS332848.538.531.2523.515.58492.52824
17,600
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
48062061PT26P8M40AF-FS2416423225.25221474921626
18,000
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48062077PT26P8M40AF-FS2417423225.25221474921726
18,000
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48062086PT26P8M40AF-FS2418423225.25221474921826
18,000
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48062095PT26P8M40AF-FS2419423225.25221474921926
18,000
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48062104PT26P8M40AF-FS2420423225.25221474922026
18,000
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
48062113PT26P8M40AF-FS2422423225.25221474922226
18,000
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48062122PT26P8M40AF-SS2416423225.25221474921626
18,000
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48062131PT26P8M40AF-SS2417423225.25221474921726
18,000
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48062147PT26P8M40AF-SS2418423225.25221474921826
18,000
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48062156PT26P8M40AF-SS2419423225.25221474921926
18,000
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48062165PT26P8M40AF-SS2420423225.25221474922026
18,000
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48062174PT26P8M40AF-SS2422423225.25221474922226
18,000
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48062183PT26P8M40AF-SS4424564638.652615.58492.52426
18,200
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
48062192PT26P8M40AF-SS4425564638.652615.58492.52526
18,200
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48062201PT26P8M40AF-SS4428564638.652615.58492.52826
18,200
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48062217PT26P8M40AF-SS4430564638.652615.58492.53026
18,200
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48062226PT26P8M40AF-SS4432564638.652615.58492.53226
18,200
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48062235PT26P8M40AF-SS4435564638.652615.58492.53526
18,200
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48062244PT26P8M40AF-SS4630564638.652615.58492.53026
18,200
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48062253PT26P8M40AF-SS4632564638.652615.58492.53226
18,200
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48062262PT26P8M40AF-SS4635564638.652615.58492.53526
18,200
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48065561PT28P8M40AF-FS2416423225.25221474921628
18,600
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48065577PT28P8M40AF-FS2417423225.25221474921728
18,600
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする