椿本チエイン
RS35 ステンレススプロケット 1Bタイプ
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯幅(mm)
4.4
軸穴種別
下穴タイプ
列数
1
チェーンNo.
RS35
材質
ステンレス材削り出し仕様
形状
1B
チェーンピッチ(mm)
9.525
ローラ径(Φmm)
5.08
内容量
1個
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Do)(Φmm)
ピッチ径(Dp)(Φmm)
ハブ径D
H
(mm)
下穴径d(Φmm)
ハブ長さL(mm)
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48248986
RS35-1B14T-SS
47
42.8
30
9.5
20
14
~16.5
¥
3,040
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48249826
RS35-1B16T-SS
54
48.82
37
9.5
20
16
~20
¥
3,480
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48250833
RS35-1B18T-SS
60
54.85
44
9.5
20
18
~24.5
¥
3,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48251357
RS35-1B19T-SS
63
57.87
47
9.5
20
19
~28.5
¥
4,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
48251926
RS35-1B20T-SS
66
60.89
50
9.5
20
20
~30
¥
4,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48253116
RS35-1B22T-SS
72
66.93
53
9.5
20
22
~32
¥
5,340
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48253737
RS35-1B23T-SS
75
69.95
53
9.5
20
23
~32
¥
5,360
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48254421
RS35-1B24T-SS
78
72.97
53
9.5
22
24
~32
¥
6,020
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48255076
RS35-1B25T-SS
81
76
53
12.7
22
25
~32
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48255715
RS35-1B26T-SS
84
79.02
53
12.7
22
26
~32
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48256327
RS35-1B27T-SS
87
82.05
53
12.7
22
27
~32
¥
7,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48256923
RS35-1B28T-SS
90
85.07
53
12.7
22
28
~32
¥
7,360
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48257526
RS35-1B30T-SS
96
91.12
53
12.7
22
30
~32
¥
8,640
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48258113
RS35-1B32T-SS
102
97.18
53
12.7
22
32
~32
¥
9,820
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48258585
RS35-1B34T-SS
109
103.23
53
12.7
22
34
~32
¥
11,200
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48259057
RS35-1B35T-SS
112
106.26
53
12.7
22
35
~32
¥
11,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48259522
RS35-1B36T-SS
115
109.29
53
12.7
22
36
~32
¥
12,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48260021
RS35-1B38T-SS
121
115.34
63
13
25
38
~42
¥
12,900
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48260527
RS35-1B40T-SS
127
121.4
63
13
25
40
~42
¥
13,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48248383
RS35-1B10T-SS
35
30.82
25
8
20
10
~12
¥
2,160
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
取扱停止中
48248444
RS35-1B11T-SS
38
33.81
27
8
20
11
~14
¥
2,420
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
取扱停止中
48248566
RS35-1B12T-SS
41
36.8
31
8
20
12
~16.5
¥
2,540
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
取扱停止中
48248776
RS35-1B13T-SS
44
39.8
32
9.5
20
13
~18
¥
2,740
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
取扱停止中
48249381
RS35-1B15T-SS
51
45.81
35
9.5
20
15
~19
¥
3,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
取扱停止中
48250343
RS35-1B17T-SS
57
51.84
41
9.5
20
17
~24
¥
3,840
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
取扱停止中
48252486
RS35-1B21T-SS
69
63.91
53
9.5
20
21
~32
¥
4,740
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください