曜日別特売

TKS形 ケーブルベヤ

TKS形 ケーブルベヤ - 椿本チエイン

高強度で高剛性。TK形のサポータをアルミバーに変更した簡易タイプです。

仕様-種類ケーブルベヤ本体最大ケーブル・ホース質量(kg/m)10内容量1リンク
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
全9種類を絞り込む
ピッチ(mm)
屈曲半径R(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ(mm)
屈曲半径R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48342104TKS070R12570125
3,310
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
48342122TKS070R14570145
3,310
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
48342147TKS070R757075
3,310
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
48342165TKS070R907090
3,310
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
48342287TKS095R12595125
5,020
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
48342305TKS095R14595145
5,020
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
48342323TKS095R20095200
5,020
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
48342341TKS095R25095250
5,020
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
48342366TKS095R30095300
5,020
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする