曜日別特売

アタッチメント付 RS60形チェーン

アタッチメント付 RS60形チェーン - 椿本チエインアタッチメント付 RS60形チェーン - 椿本チエインアタッチメント付 RS60形チェーン - 椿本チエインアタッチメント付 RS60形チェーン - 椿本チエインアタッチメント付 RS60形チェーン - 椿本チエインアタッチメント付 RS60形チェーン - 椿本チエインアタッチメント付 RS60形チェーン - 椿本チエインアタッチメント付 RS60形チェーン - 椿本チエイン
ピッチ(mm)19.05リンク内幅(mm)12.7材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1概略質量(kg/m)1.53ローラ径(Φmm)11.91チェーンNo.RS60プレート厚(mm)2.4平均引張強度(kN)40.2最大許容張力(kN)8.83
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピン径D(mm)
プレート幅H(mm)
ピン長L1(mm)
ピン長L2(mm)
ユニットリンク数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48305406RS60-10LA1-L1リンク5.9618.112.8514.75-
111
80
88(税込)
11日以内出荷
返品不可
48305415RS60-10LK1-L1リンク5.9618.112.8514.75-
111
80
88(税込)
11日以内出荷
返品不可
48305424RS60-10LSA1-L1リンク5.9618.112.8514.75-
111
80
88(税込)
11日以内出荷
返品不可
48305433RS60-10LSK1-L1リンク5.9618.112.8514.75-
111
80
88(税込)
11日以内出荷
返品不可
48317096RS60-1LA1-L1リンク5.9618.112.8514.75-
162
119
131(税込)
3日以内出荷
返品不可
48317105RS60-1LA1-U1個5.9618.112.8514.75160
25,100
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
48317114RS60-1LAA1-L1リンク5.9618.112.8514.75-
236
169
186(税込)
8日以内出荷
返品不可
48317123RS60-1LEP-L1リンク5.9618.112.8514.75-
171
119
131(税込)
16日以内出荷
返品不可
48317132RS60-1LK1-L1リンク5.9618.112.8514.75-
207
149
164(税込)
3日以内出荷
返品不可
48317141RS60-1LK1-U1個5.9618.112.8514.75160
32,400
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
48317157RS60-1LKK1-L1リンク5.9618.112.8514.75-
327
229
252(税込)
8日以内出荷
返品不可
48317166RS60-1LSA1-L1リンク5.9618.112.8514.75-
162
119
131(税込)
11日以内出荷
返品不可
48317175RS60-1LSAA1-L1リンク5.9618.112.8514.75-
236
169
186(税込)
8日以内出荷
返品不可
48317184RS60-1LSK1-L1リンク5.9618.112.8514.75-
207
149
164(税込)
8日以内出荷
返品不可
48317193RS60-1LSKK1-L1リンク5.9618.112.8514.75-
327
229
252(税込)
8日以内出荷
返品不可
48318882RS60-2LA1-L1リンク5.9618.112.8514.75-
141
99
109(税込)
3日以内出荷
返品不可
48318891RS60-2LA1-U1個5.9618.112.8514.75160
22,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
48318907RS60-2LAA1-L1リンク5.9618.112.8514.75-
178
129
142(税込)
8日以内出荷
返品不可
48318916RS60-2LEP-L1リンク5.9618.112.8514.75-
163
119
131(税込)
16日以内出荷
返品不可
48318925RS60-2LK1-L1リンク5.9618.112.8514.75-
162
119
131(税込)
3日以内出荷
返品不可
48318934RS60-2LK1-U1個5.9618.112.8514.75160
25,100
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
48318943RS60-2LKK1-L1リンク5.9618.112.8514.75-
236
169
186(税込)
8日以内出荷
返品不可
48318952RS60-2LSA1-L1リンク5.9618.112.8514.75-
141
99
109(税込)
11日以内出荷
返品不可
48318961RS60-2LSAA1-L1リンク5.9618.112.8514.75-
178
129
142(税込)
8日以内出荷
返品不可
48318977RS60-2LSK1-L1リンク5.9618.112.8514.75-
162
119
131(税込)
9日以内出荷
返品不可
48318986RS60-2LSKK1-L1リンク5.9618.112.8514.75-
236
169
186(税込)
8日以内出荷
返品不可
48319135RS60-2LWA1-L1リンク5.9618.112.8514.75-
159
109
120(税込)
11日以内出荷
返品不可
48319144RS60-2LWA2-L1リンク5.9618.112.8514.75-
159
109
120(税込)
16日以内出荷
返品不可
48319153RS60-2LWK1-L1リンク5.9618.112.8514.75-
190
139
153(税込)
11日以内出荷
返品不可
48319162RS60-2LWK2-L1リンク5.9618.112.8514.75-
190
139
153(税込)
11日以内出荷
返品不可
48319171RS60-2LWSA1-L1リンク5.9618.112.8514.75-
159
109
120(税込)
16日以内出荷
返品不可
48319187RS60-2LWSA2-L1リンク5.9618.112.8514.75-
159
109
120(税込)
16日以内出荷
返品不可
48319196RS60-2LWSK1-L1リンク5.9618.112.8514.75-
190
139
153(税込)
16日以内出荷
返品不可
48319205RS60-2LWSK2-L1リンク5.9618.112.8514.75-
190
139
153(税込)
16日以内出荷
返品不可
48319266RS60-3LA1-L1リンク5.9618.112.8514.75-
130
93
102(税込)
11日以内出荷
返品不可
48319275RS60-3LAA1-L1リンク5.9618.112.8514.75-
171
119
131(税込)
8日以内出荷
返品不可
48319284RS60-3LEP-L1リンク5.9618.112.8514.75-
147
99
109(税込)
16日以内出荷
返品不可
48319293RS60-3LK1-L1リンク5.9618.112.8514.75-
153
109
120(税込)
11日以内出荷
返品不可
48319302RS60-3LKK1-L1リンク5.9618.112.8514.75-
204
149
164(税込)
8日以内出荷
返品不可
48319311RS60-3LSA1-L1リンク5.9618.112.8514.75-
130
93
102(税込)
11日以内出荷
返品不可
48319327RS60-3LSAA1-L1リンク5.9618.112.8514.75-
171
119
131(税込)
8日以内出荷
返品不可
48319336RS60-3LSK1-L1リンク5.9618.112.8514.75-
153
109
120(税込)
11日以内出荷
返品不可
48319345RS60-3LSKK1-L1リンク5.9618.112.8514.75-
204
149
164(税込)
8日以内出荷
返品不可
48319467RS60-4LA1-L1リンク5.9618.112.8514.75-
120
85
94(税込)
11日以内出荷
返品不可
48319476RS60-4LAA1-L1リンク5.9618.112.8514.75-
138
99
109(税込)
8日以内出荷
返品不可
48319485RS60-4LEP-L1リンク5.9618.112.8514.75-
138
99
109(税込)
16日以内出荷
返品不可
48319494RS60-4LK1-L1リンク5.9618.112.8514.75-
141
99
109(税込)
11日以内出荷
返品不可
48319503RS60-4LKK1-L1リンク5.9618.112.8514.75-
178
129
142(税込)
8日以内出荷
返品不可
48319512RS60-4LSA1-L1リンク5.9618.112.8514.75-
120
85
94(税込)
11日以内出荷
返品不可
48319521RS60-4LSAA1-L1リンク5.9618.112.8514.75-
138
99
109(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする