椿本チエイン
コーティングバイピッチチェーン(NP-K2仕様)
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
アタッチ付チェーン
表面処理
ニッケルメッキ
チェーン形式
バイピッチチェーン
アタッチメント型式
K2
内容量
1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
140
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
リンク内幅W(mm)
リンク内幅(mm)
概略質量(kg/m)
ローラ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48149202
RF2040R-NP-10LK2-L
25.4
7.95
7.95
0.87
15.88
¥
139
¥
96
¥
106
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48149245
RF2040R-NP-1LK2-L
25.4
7.95
7.95
0.87
15.88
¥
208
¥
139
¥
153
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48149281
RF2040R-NP-2LK2-L
25.4
7.95
7.95
0.87
15.88
¥
175
¥
119
¥
131
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48149324
RF2040R-NP-3LK2-L
25.4
7.95
7.95
0.87
15.88
¥
160
¥
109
¥
120
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48149367
RF2040R-NP-4LK2-L
25.4
7.95
7.95
0.87
15.88
¥
156
¥
109
¥
120
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48149403
RF2040R-NP-5LK2-L
25.4
7.95
7.95
0.87
15.88
¥
153
¥
109
¥
120
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48149446
RF2040R-NP-6LK2-L
25.4
7.95
7.95
0.87
15.88
¥
153
¥
109
¥
120
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48149482
RF2040R-NP-7LK2-L
25.4
7.95
7.95
0.87
15.88
¥
148
¥
99
¥
109
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48149525
RF2040R-NP-8LK2-L
25.4
7.95
7.95
0.87
15.88
¥
148
¥
99
¥
109
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48149561
RF2040R-NP-9LK2-L
25.4
7.95
7.95
0.87
15.88
¥
148
¥
99
¥
109
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48156936
RF2040S-NP-10LK2-L
25.4
7.95
7.95
0.51
7.92
¥
97
¥
67
¥
74
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48156972
RF2040S-NP-1LK2-L
25.4
7.95
7.95
0.51
7.92
¥
165
¥
119
¥
131
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48157015
RF2040S-NP-2LK2-L
25.4
7.95
7.95
0.51
7.92
¥
129
¥
89
¥
98
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48157051
RF2040S-NP-3LK2-L
25.4
7.95
7.95
0.51
7.92
¥
118
¥
81
¥
89
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48157094
RF2040S-NP-4LK2-L
25.4
7.95
7.95
0.51
7.92
¥
114
¥
79
¥
87
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48157137
RF2040S-NP-5LK2-L
25.4
7.95
7.95
0.51
7.92
¥
108
¥
75
¥
83
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48157173
RF2040S-NP-6LK2-L
25.4
7.95
7.95
0.51
7.92
¥
108
¥
75
¥
83
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48157216
RF2040S-NP-7LK2-L
25.4
7.95
7.95
0.51
7.92
¥
105
¥
73
¥
80
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48157252
RF2040S-NP-8LK2-L
25.4
7.95
7.95
0.51
7.92
¥
105
¥
73
¥
80
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48157295
RF2040S-NP-9LK2-L
25.4
7.95
7.95
0.51
7.92
¥
105
¥
73
¥
80
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48166815
RF2050R-NP-10LK2-L
31.75
9.53
9.53
1.3
19.05
¥
199
¥
139
¥
153
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48166851
RF2050R-NP-1LK2-L
31.75
9.53
9.53
1.3
19.05
¥
320
¥
219
¥
241
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48166894
RF2050R-NP-2LK2-L
31.75
9.53
9.53
1.3
19.05
¥
233
¥
159
¥
175
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48166937
RF2050R-NP-3LK2-L
31.75
9.53
9.53
1.3
19.05
¥
217
¥
149
¥
164
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48166973
RF2050R-NP-4LK2-L
31.75
9.53
9.53
1.3
19.05
¥
214
¥
149
¥
164
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48167016
RF2050R-NP-5LK2-L
31.75
9.53
9.53
1.3
19.05
¥
208
¥
139
¥
153
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48167052
RF2050R-NP-6LK2-L
31.75
9.53
9.53
1.3
19.05
¥
208
¥
139
¥
153
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48167095
RF2050R-NP-7LK2-L
31.75
9.53
9.53
1.3
19.05
¥
205
¥
139
¥
153
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48167131
RF2050R-NP-8LK2-L
31.75
9.53
9.53
1.3
19.05
¥
205
¥
139
¥
153
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48167174
RF2050R-NP-9LK2-L
31.75
9.53
9.53
1.3
19.05
¥
205
¥
139
¥
153
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48174314
RF2050S-NP-10LK2-L
31.75
9.53
9.53
0.84
10.16
¥
138
¥
96
¥
106
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48174357
RF2050S-NP-1LK2-L
31.75
9.53
9.53
0.84
10.16
¥
271
¥
189
¥
208
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48174393
RF2050S-NP-2LK2-L
31.75
9.53
9.53
0.84
10.16
¥
183
¥
129
¥
142
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48174436
RF2050S-NP-3LK2-L
31.75
9.53
9.53
0.84
10.16
¥
165
¥
119
¥
131
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48174472
RF2050S-NP-4LK2-L
31.75
9.53
9.53
0.84
10.16
¥
160
¥
109
¥
120
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48174515
RF2050S-NP-5LK2-L
31.75
9.53
9.53
0.84
10.16
¥
153
¥
109
¥
120
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48174551
RF2050S-NP-6LK2-L
31.75
9.53
9.53
0.84
10.16
¥
153
¥
109
¥
120
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48174594
RF2050S-NP-7LK2-L
31.75
9.53
9.53
0.84
10.16
¥
145
¥
99
¥
109
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48174637
RF2050S-NP-8LK2-L
31.75
9.53
9.53
0.84
10.16
¥
145
¥
99
¥
109
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48174673
RF2050S-NP-9LK2-L
31.75
9.53
9.53
0.84
10.16
¥
145
¥
99
¥
109
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48183825
RF2060R-NP-10LK2-L
38.1
12.7
12.7
2.19
22.23
¥
296
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48183861
RF2060R-NP-1LK2-L
38.1
12.7
12.7
2.19
22.23
¥
471
¥
329
¥
362
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48183904
RF2060R-NP-2LK2-L
38.1
12.7
12.7
2.19
22.23
¥
369
¥
259
¥
285
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48183947
RF2060R-NP-3LK2-L
38.1
12.7
12.7
2.19
22.23
¥
329
¥
229
¥
252
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48183983
RF2060R-NP-4LK2-L
38.1
12.7
12.7
2.19
22.23
¥
318
¥
219
¥
241
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48184026
RF2060R-NP-5LK2-L
38.1
12.7
12.7
2.19
22.23
¥
316
¥
219
¥
241
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48184062
RF2060R-NP-6LK2-L
38.1
12.7
12.7
2.19
22.23
¥
316
¥
219
¥
241
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48184105
RF2060R-NP-7LK2-L
38.1
12.7
12.7
2.19
22.23
¥
304
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48184141
RF2060R-NP-8LK2-L
38.1
12.7
12.7
2.19
22.23
¥
304
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48184184
RF2060R-NP-9LK2-L
38.1
12.7
12.7
2.19
22.23
¥
304
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ