曜日別特売

サイドローラ付 ラムダRSチェーン

サイドローラ付 ラムダRSチェーン - 椿本チエインサイドローラ付 ラムダRSチェーン - 椿本チエインサイドローラ付 ラムダRSチェーン - 椿本チエインサイドローラ付 ラムダRSチェーン - 椿本チエインサイドローラ付 ラムダRSチェーン - 椿本チエインサイドローラ付 ラムダRSチェーン - 椿本チエインサイドローラ付 ラムダRSチェーン - 椿本チエインサイドローラ付 ラムダRSチェーン - 椿本チエイン
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式サイドローラローラープラローラ内容量1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
全21種類を絞り込む
リンク内幅W(mm)
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
ピン径D(mm)
リンク内幅W(mm)
サイドローラDS(mm)
プレート幅H(mm)
サイドローラHS(mm)
ピン長L1(mm)
ピン長L2(mm)
ピン長L3(mm)
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48282552RS40-LMC-1LSRP-T-L3.977.9515.88127.89.6517.919.312.77.95
213
149
164(税込)
16日以内出荷
返品不可
48282683RS40-LMC-2LSRP-H-L3.977.9515.88127.89.6517.919.312.77.95
205
139
153(税込)
12日以内出荷
返品不可
48282701RS40-LMC-2LSRP-T-L3.977.9515.88127.89.6517.919.312.77.95
173
119
131(税込)
16日以内出荷
返品不可
48282796RS40-LMC-3LSRP-H-L3.977.9515.88127.89.6517.919.312.77.95
188
129
142(税込)
26日以内出荷
返品不可
48282805RS40-LMC-3LSRP-T-L3.977.9515.88127.89.6517.919.312.77.95
166
119
131(税込)
26日以内出荷
返品不可
48282866RS40-LMC-4LSRP-H-L3.977.9515.88127.89.6517.919.312.77.95
170
119
131(税込)
26日以内出荷
返品不可
48282875RS40-LMC-4LSRP-T-L3.977.9515.88127.89.6517.919.312.77.95
157
109
120(税込)
26日以内出荷
返品不可
48301881RS50-LMC-1LSRP-T-L5.099.5319.05159.411.921.623.215.8759.53
260
179
197(税込)
16日以内出荷
返品不可
48302012RS50-LMC-2LSRP-H-L5.099.5319.05159.411.921.623.215.8759.53
269
189
208(税込)
16日以内出荷
返品不可
48302037RS50-LMC-2LSRP-T-L5.099.5319.05159.411.921.623.215.8759.53
219
149
164(税込)
16日以内出荷
返品不可
48302125RS50-LMC-3LSRP-H-L5.099.5319.05159.411.921.623.215.8759.53
236
169
186(税込)
26日以内出荷
返品不可
48302134RS50-LMC-3LSRP-T-L5.099.5319.05159.411.921.623.215.8759.53
205
139
153(税込)
26日以内出荷
返品不可
48302195RS50-LMC-4LSRP-H-L5.099.5319.05159.411.921.623.215.8759.53
224
159
175(税込)
26日以内出荷
返品不可
48302204RS50-LMC-4LSRP-T-L5.099.5319.05159.411.921.623.215.8759.53
200
139
153(税込)
26日以内出荷
返品不可
48320806RS60-LMC-1LSRP-T-L5.9612.722.2318.112.615.2527.9530.3519.0512.7
364
249
274(税込)
16日以内出荷
返品不可
48320937RS60-LMC-2LSRP-H-L5.9612.722.2318.112.615.2527.9530.3519.0512.7
347
239
263(税込)
16日以内出荷
返品不可
48320955RS60-LMC-2LSRP-T-L5.9612.722.2318.112.615.2527.9530.3519.0512.7
304
209
230(税込)
16日以内出荷
返品不可
48321043RS60-LMC-3LSRP-H-L5.9612.722.2318.112.615.2527.9530.3519.0512.7
320
219
241(税込)
26日以内出荷
返品不可
48321052RS60-LMC-3LSRP-T-L5.9612.722.2318.112.615.2527.9530.3519.0512.7
284
199
219(税込)
26日以内出荷
返品不可
48321113RS60-LMC-4LSRP-H-L5.9612.722.2318.112.615.2527.9530.3519.0512.7
296
209
230(税込)
26日以内出荷
返品不可
48321122RS60-LMC-4LSRP-T-L5.9612.722.2318.112.615.2527.9530.3519.0512.7
271
189
208(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする