椿本チエイン
ステンレストップチェーン TTKU形(曲線搬送用)
リンク内幅(mm)
12.7
仕様
普通仕様
形状
TTKU
チェーンピッチ(mm)
19.05
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
使用温度範囲(℃)
-10~150
最小曲げ半径(mm)
500
許容速度(m/min)
45(潤滑有)
チェーン形式
トップチェーン
最大許容張力(kN)
2.84
材質(チェーン)
スチール
材質(トッププレート)
SUS430
内容量
1リンク
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
概略質量(kg/m)
トッププレート(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48344913
TTKU1100-L
4.5
110
¥
844
¥
609
¥
670
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48344922
TTKU826-L
3.8
82.6
¥
789
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください