椿本チエイン
ステンレストップチェーン TU形(曲線搬送用)
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
チェーン形式
トップチェーン
内容量
1リンク
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リンク内幅(mm)
材質(本体)
最大許容張力(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48344931
TU1143-L
19
スチール
0.98
¥
4,040
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48344947
TU1143-SS-L
19
ステンレス
0.98
¥
7,980
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48344956
TU1778-SS-L
-
ステンレス
-
¥
10,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48344965
TU826-L
19
スチール
0.98
¥
3,510
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48344974
TU826-SS-L
19
ステンレス
0.98
¥
6,910
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください