曜日別特売

ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2060

ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2060 - 椿本チエインステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2060 - 椿本チエインステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2060 - 椿本チエインステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2060 - 椿本チエインステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2060 - 椿本チエインステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2060 - 椿本チエインステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2060 - 椿本チエインステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2060 - 椿本チエイン
ピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)12.7材質(本体)ステンレスチェーンNo.RF2060プレート厚(mm)3.2チェーン形式バイピッチチェーン最大許容張力(kN)1.03
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
85件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピン径D(mm)
リンク内幅W(mm)
プレート幅H(mm)
ピン長L(mm)
ピン長L1(mm)
ピン長L2(mm)
ユニットリンク数
種類
アタッチメント型式
アタッチメント間隔
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48185006RF2060R-SS-10LA2-L1リンク5.9612.717.2-14.5516.55-アタッチ付チェーンA210L
1,010
709
780(税込)
16日以内出荷
返品不可
48185015RF2060R-SS-10LK2-L1リンク5.9612.717.2-14.5516.55-アタッチ付チェーンK210L
1,010
709
780(税込)
16日以内出荷
返品不可
48185024RF2060R-SS-10LSA2-L1リンク5.9612.717.2-14.5516.55-アタッチ付チェーンSA210L
1,010
709
780(税込)
16日以内出荷
返品不可
48185033RF2060R-SS-10LSK2-L1リンク5.9612.717.2-14.5516.55-アタッチ付チェーンSK210L
1,010
709
780(税込)
16日以内出荷
返品不可
48185042RF2060R-SS-1LA2-L1リンク5.9612.717.2-14.5516.55-アタッチ付チェーンA21L
1,160
819
901(税込)
16日以内出荷
返品不可
48185051RF2060R-SS-1LK2-L1リンク5.9612.717.2-14.5516.55-アタッチ付チェーンK21L
1,320
929
1,022(税込)
16日以内出荷
返品不可
48185067RF2060R-SS-1LSA2-L1リンク5.9612.717.2-14.5516.55-アタッチ付チェーンSA21L
1,160
819
901(税込)
16日以内出荷
返品不可
48185076RF2060R-SS-1LSK2-L1リンク5.9612.717.2-14.5516.55-アタッチ付チェーンSK21L
1,320
929
1,022(税込)
16日以内出荷
返品不可
48185085RF2060R-SS-2LA2-L1リンク5.9612.717.2-14.5516.55-アタッチ付チェーンA22L
1,080
759
835(税込)
16日以内出荷
返品不可
48185094RF2060R-SS-2LK2-L1リンク5.9612.717.2-14.5516.55-アタッチ付チェーンK22L
1,160
819
901(税込)
16日以内出荷
返品不可
48185103RF2060R-SS-2LSA2-L1リンク5.9612.717.2-14.5516.55-アタッチ付チェーンSA22L
1,080
759
835(税込)
16日以内出荷
返品不可
48185112RF2060R-SS-2LSK2-L1リンク5.9612.717.2-14.5516.55-アタッチ付チェーンSK22L
1,160
819
901(税込)
16日以内出荷
返品不可
48185121RF2060R-SS-3LA2-L1リンク5.9612.717.2-14.5516.55-アタッチ付チェーンA23L
1,050
739
813(税込)
16日以内出荷
返品不可
48185137RF2060R-SS-3LK2-L1リンク5.9612.717.2-14.5516.55-アタッチ付チェーンK23L
1,100
769
846(税込)
16日以内出荷
返品不可
48185146RF2060R-SS-3LSA2-L1リンク5.9612.717.2-14.5516.55-アタッチ付チェーンSA23L
1,050
739
813(税込)
16日以内出荷
返品不可
48185155RF2060R-SS-3LSK2-L1リンク5.9612.717.2-14.5516.55-アタッチ付チェーンSK23L
1,100
769
846(税込)
16日以内出荷
返品不可
48185164RF2060R-SS-4LA2-L1リンク5.9612.717.2-14.5516.55-アタッチ付チェーンA24L
1,030
729
802(税込)
16日以内出荷
返品不可
48185173RF2060R-SS-4LK2-L1リンク5.9612.717.2-14.5516.55-アタッチ付チェーンK24L
1,080
759
835(税込)
16日以内出荷
返品不可
48185182RF2060R-SS-4LSA2-L1リンク5.9612.717.2-14.5516.55-アタッチ付チェーンSA24L
1,030
729
802(税込)
16日以内出荷
返品不可
48185191RF2060R-SS-4LSK2-L1リンク5.9612.717.2-14.5516.55-アタッチ付チェーンSK24L
1,080
759
835(税込)
16日以内出荷
返品不可
48185207RF2060R-SS-5LA2-L1リンク5.9612.717.2-14.5516.55-アタッチ付チェーンA25L
1,010
709
780(税込)
16日以内出荷
返品不可
48185216RF2060R-SS-5LK2-L1リンク5.9612.717.2-14.5516.55-アタッチ付チェーンK25L
1,050
739
813(税込)
16日以内出荷
返品不可
48185225RF2060R-SS-5LSA2-L1リンク5.9612.717.2-14.5516.55-アタッチ付チェーンSA25L
1,010
709
780(税込)
16日以内出荷
返品不可
48185234RF2060R-SS-5LSK2-L1リンク5.9612.717.2-14.5516.55-アタッチ付チェーンSK25L
1,050
739
813(税込)
16日以内出荷
返品不可
48185243RF2060R-SS-6LA2-L1リンク5.9612.717.2-14.5516.55-アタッチ付チェーンA26L
1,010
709
780(税込)
16日以内出荷
返品不可
48185252RF2060R-SS-6LK2-L1リンク5.9612.717.2-14.5516.55-アタッチ付チェーンK26L
1,050
739
813(税込)
16日以内出荷
返品不可
48185261RF2060R-SS-6LSA2-L1リンク5.9612.717.2-14.5516.55-アタッチ付チェーンSA26L
1,010
709
780(税込)
16日以内出荷
返品不可
48185277RF2060R-SS-6LSK2-L1リンク5.9612.717.2-14.5516.55-アタッチ付チェーンSK26L
1,050
739
813(税込)
16日以内出荷
返品不可
48185286RF2060R-SS-7LA2-L1リンク5.9612.717.2-14.5516.55-アタッチ付チェーンA27L
1,010
709
780(税込)
16日以内出荷
返品不可
48185295RF2060R-SS-7LK2-L1リンク5.9612.717.2-14.5516.55-アタッチ付チェーンK27L
1,030
729
802(税込)
16日以内出荷
返品不可
48185304RF2060R-SS-7LSA2-L1リンク5.9612.717.2-14.5516.55-アタッチ付チェーンSA27L
1,010
709
780(税込)
16日以内出荷
返品不可
48185313RF2060R-SS-7LSK2-L1リンク5.9612.717.2-14.5516.55-アタッチ付チェーンSK27L
1,030
729
802(税込)
16日以内出荷
返品不可
48185322RF2060R-SS-8LA2-L1リンク5.9612.717.2-14.5516.55-アタッチ付チェーンA28L
1,010
709
780(税込)
16日以内出荷
返品不可
48185331RF2060R-SS-8LK2-L1リンク5.9612.717.2-14.5516.55-アタッチ付チェーンK28L
1,030
729
802(税込)
16日以内出荷
返品不可
48185347RF2060R-SS-8LSA2-L1リンク5.9612.717.2-14.5516.55-アタッチ付チェーンSA28L
1,010
709
780(税込)
16日以内出荷
返品不可
48185356RF2060R-SS-8LSK2-L1リンク5.9612.717.2-14.5516.55-アタッチ付チェーンSK28L
1,030
729
802(税込)
16日以内出荷
返品不可
48185365RF2060R-SS-9LA2-L1リンク5.9612.717.2-14.5516.55-アタッチ付チェーンA29L
1,010
709
780(税込)
16日以内出荷
返品不可
48185374RF2060R-SS-9LK2-L1リンク5.9612.717.2-14.5516.55-アタッチ付チェーンK29L
1,030
729
802(税込)
16日以内出荷
返品不可
48185383RF2060R-SS-9LSA2-L1リンク5.9612.717.2-14.5516.55-アタッチ付チェーンSA29L
1,010
709
780(税込)
16日以内出荷
返品不可
48185392RF2060R-SS-9LSK2-L1リンク5.9612.717.2-14.5516.55-アタッチ付チェーンSK29L
1,030
729
802(税込)
16日以内出荷
返品不可
48185401RF2060R-SS-L1リンク5.9612.717.2-14.5516.55----
911
639
703(税込)
12日以内出荷
返品不可
48185417RF2060R-SS-OL1個5.9612.717.231.514.5516.55----
2,330
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
48191735RF2060S-SS-U1個5.9612.717.2-14.5516.5580---
42,640
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
48191744RF2060S-SS-10LA2-L1リンク5.9612.717.2-14.5516.55-アタッチ付チェーンA210L
656
459
505(税込)
16日以内出荷
返品不可
48191753RF2060S-SS-10LK2-L1リンク5.9612.717.2-14.5516.55-アタッチ付チェーンK210L
656
459
505(税込)
16日以内出荷
返品不可
48191762RF2060S-SS-10LSA2-L1リンク5.9612.717.2-14.5516.55-アタッチ付チェーンSA210L
656
459
505(税込)
16日以内出荷
返品不可
48191771RF2060S-SS-10LSK2-L1リンク5.9612.717.2-14.5516.55-アタッチ付チェーンSK210L
656
459
505(税込)
16日以内出荷
返品不可
48191787RF2060S-SS-1LA2-L1リンク5.9612.717.2-14.5516.55-アタッチ付チェーンA21L
813
569
626(税込)
16日以内出荷
返品不可
48191796RF2060S-SS-1LK2-L1リンク5.9612.717.2-14.5516.55-アタッチ付チェーンK21L
973
689
758(税込)
16日以内出荷
返品不可
48191805RF2060S-SS-1LSA2-L1リンク5.9612.717.2-14.5516.55-アタッチ付チェーンSA21L
813
569
626(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする