曜日別特売

ステンレスホローピン RS形チェーン(SS仕様)

ステンレスホローピン RS形チェーン(SS仕様) - 椿本チエイン
材質(本体)ステンレス種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式ホローピン
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
全8種類を絞り込む
リンク内幅W(mm)
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
リンク内幅W(mm)
プレート幅H(mm)
ピン長L1(mm)
ピン長L2(mm)
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48282403RS40-HPSS-JL1個7.925.6847.951289.512.77.95
969
719
791(税込)
16日以内出荷
返品不可
48282412RS40-HPSS-L1リンク7.925.6847.951289.512.77.95
298
219
241(税込)
16日以内出荷
返品不可
48301732RS50-HPSS-JL1個10.167.225.129.531510.0511.6515.8759.53
1,340
989
1,088(税込)
16日以内出荷
返品不可
48301741RS50-HPSS-L1リンク10.167.225.129.531510.0511.6515.8759.53
404
299
329(税込)
16日以内出荷
返品不可
48320587RS60-HPSS-JL1個11.918.385.9912.718.112.5514.2519.0512.7
1,830
1,398
1,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
48320596RS60-HPSS-L1リンク11.918.385.9912.718.112.5514.2519.0512.7
509
379
417(税込)
16日以内出荷
返品不可
48332636RS80-HPSS-JL1個15.8811.3758.0215.8824.116.2517.825.415.88
3,760
2,798
3,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
48332645RS80-HPSS-L1リンク15.8811.3758.0215.8824.116.2517.825.415.88
1,340
989
1,088(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする