椿本チエイン
ステンレス倍速チェーン(SS仕様)
材質(本体)
ステンレス
種類
ローラ付搬送チェーン
シリーズ
エンプラローラ
チェーン形式
センターローラ
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
全25種類を絞り込む
ピッチ(mm)
選択してください
19.05
25.4
31.75
38.1
50.8
チェーンNo.
選択してください
RF2030
RF2040
RF2050
RF2060
RF2080
タイプ
ジョイントリンク
リンク単位
内容量
1リンク
1個
25種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
概略質量(kg/m)
ローラ径(Φmm)
チェーンNo.
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48141353
RF2030VRPA-SS-L
1リンク
19.05
0.6
11.91
RF2030
リンク単位
¥
738
¥
529
¥
582
(税込)
41日以内出荷
返品不可
48141405
RF2030VRPB-SS-L
1リンク
19.05
0.6
11.91
RF2030
リンク単位
¥
787
¥
559
¥
615
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48141457
RF2030VRPC-SS-L
1リンク
19.05
0.6
11.91
RF2030
リンク単位
¥
787
¥
559
¥
615
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48141502
RF2030VRPD-SS-L
1リンク
19.05
0.6
11.91
RF2030
リンク単位
¥
789
¥
559
¥
615
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48141676
RF2030VRP-SS-JL
1個
19.05
0.6
11.91
RF2030
ジョイントリンク
¥
738
¥
529
¥
582
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48158311
RF2040VRPA-SS-L
1リンク
25.4
1
15.88
RF2040
リンク単位
¥
907
¥
639
¥
703
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48158363
RF2040VRPB-SS-L
1リンク
25.4
1
15.88
RF2040
リンク単位
¥
969
¥
689
¥
758
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48158415
RF2040VRPC-SS-L
1リンク
25.4
1
15.88
RF2040
リンク単位
¥
969
¥
689
¥
758
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48158467
RF2040VRPD-SS-L
1リンク
25.4
1
15.88
RF2040
リンク単位
¥
1,010
¥
719
¥
791
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48158625
RF2040VRP-SS-JL
1個
25.4
1
15.88
RF2040
ジョイントリンク
¥
907
¥
639
¥
703
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48175714
RF2050VRPA-SS-L
1リンク
31.75
1.4
19.05
RF2050
リンク単位
¥
1,160
¥
819
¥
901
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48175766
RF2050VRPB-SS-L
1リンク
31.75
1.4
19.05
RF2050
リンク単位
¥
1,250
¥
879
¥
967
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48175811
RF2050VRPC-SS-L
1リンク
31.75
1.4
19.05
RF2050
リンク単位
¥
1,290
¥
899
¥
989
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48175863
RF2050VRPD-SS-L
1リンク
31.75
1.4
19.05
RF2050
リンク単位
¥
1,350
¥
949
¥
1,044
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48176012
RF2050VRP-SS-JL
1個
31.75
1.4
19.05
RF2050
ジョイントリンク
¥
1,160
¥
819
¥
901
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48192785
RF2060VRPA-SS-L
1リンク
38.1
2
22.23
RF2060
リンク単位
¥
1,660
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48192837
RF2060VRPB-SS-L
1リンク
38.1
2
22.23
RF2060
リンク単位
¥
1,820
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48192882
RF2060VRPC-SS-L
1リンク
38.1
2
22.23
RF2060
リンク単位
¥
1,870
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48192934
RF2060VRPD-SS-L
1リンク
38.1
2
22.23
RF2060
リンク単位
¥
1,990
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48193083
RF2060VRP-SS-JL
1個
38.1
2
22.23
RF2060
ジョイントリンク
¥
1,660
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48204712
RF2080VRPA-SS-L
1リンク
50.8
3.9
28.58
RF2080
リンク単位
¥
3,130
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48204764
RF2080VRPB-SS-L
1リンク
50.8
3.9
28.58
RF2080
リンク単位
¥
3,380
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48204816
RF2080VRPC-SS-L
1リンク
50.8
3.9
28.58
RF2080
リンク単位
¥
3,890
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48204861
RF2080VRPD-SS-L
1リンク
50.8
3.9
28.58
RF2080
リンク単位
¥
4,220
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48204974
RF2080VRP-SS-JL
1個
50.8
3.9
28.58
RF2080
ジョイントリンク
¥
3,130
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください