椿本チエイン
スナップトップチェーン TNU形(曲線搬送用)
形状
TNU
種類
直乗せ搬送チェーン
チェーン形式
トップチェーン
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
リンク内幅(mm)
材質(本体)
タイプ
使用温度範囲(℃)
最大許容張力(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48343014
TNU1143P
1個
-
ポリアセタール
トッププレート
-10~80
-
¥
338
¥
249
¥
274
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48343032
TNU1270P
1個
-
ポリアセタール
トッププレート
-10~80
-
¥
396
¥
299
¥
329
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48343057
TNU826P
1個
-
ポリアセタール
トッププレート
-10~80
-
¥
302
¥
229
¥
252
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48343075
TNU-C-AS-L
1リンク
12.7
ステンレス
リンク単位
-20~80
0.78
¥
348
取扱い終了
返品不可
48343093
TNU-C-L
1リンク
12.7
スチール
リンク単位
-10~80
4.02
¥
137
取扱い終了
返品不可
48343111
TNU-C-NP-L
1リンク
12.7
スチール
リンク単位
-10~80
4.02
¥
147
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください