椿本チエイン
ラムダカーブドチェーン
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
チェーン形式
ラムダカーブドチェーン
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
全6種類を絞り込む
ピッチ(mm)
12.7
15.875
19.05
リンク内幅W(mm)
7.95
9.53
12.7
リンク内幅(mm)
7.95
9.53
12.7
内容量
1リンク
1個
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
リンク内幅W(mm)
タイプ
リンク内幅(mm)
最小曲げ半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48283094
RS40-LMCCU-1-MWJL
1個
12.7
7.95
ジョイントリンク
7.95
400
¥
829
¥
599
¥
659
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48283103
RS40-LMCCU-1-RP-L
1リンク
12.7
7.95
リンク単位
7.95
400
¥
216
¥
159
¥
175
(税込)
41日以内出荷
返品不可
48302423
RS50-LMCCU-1-MWJL
1個
15.875
9.53
ジョイントリンク
9.53
500
¥
1,140
¥
829
¥
912
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48302432
RS50-LMCCU-1-RP-L
1リンク
15.875
9.53
リンク単位
9.53
500
¥
304
¥
219
¥
241
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48321341
RS60-LMCCU-1-MWJL
1個
19.05
12.7
ジョイントリンク
12.7
600
¥
1,370
¥
989
¥
1,088
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48321357
RS60-LMCCU-1-RP-L
1リンク
19.05
12.7
リンク単位
12.7
600
¥
427
¥
309
¥
340
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください