椿本チエイン
ラムダホローピン RS形チェーン
材質(本体)
スチール
種類
直乗せ搬送チェーン
チェーン形式
ラムダホローピンチェーン
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
全6種類を絞り込む
リンク内幅W(mm)
7.95
9.53
12.7
ピッチ(mm)
12.7
15.875
19.05
リンク内幅(mm)
7.95
9.53
12.7
内容量
1リンク
1個
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
リンク内幅W(mm)
プレート幅H(mm)
ピン長L1(mm)
ピン長L2(mm)
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48283137
RS40-LMCHP-JL
1個
7.92
5.68
4
7.95
12
8
9.5
12.7
7.95
¥
433
¥
309
¥
340
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48283146
RS40-LMCHP-L
1リンク
7.92
5.68
4
7.95
12
8
9.5
12.7
7.95
¥
133
¥
95
¥
105
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48302466
RS50-LMCHP-JL
1個
10.16
7.22
5.12
9.53
15
10.05
11.65
15.875
9.53
¥
560
¥
399
¥
439
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48302475
RS50-LMCHP-L
1リンク
10.16
7.22
5.12
9.53
15
10.05
11.65
15.875
9.53
¥
194
¥
139
¥
153
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48321384
RS60-LMCHP-JL
1個
11.91
8.38
5.99
12.7
18.1
12.55
14.25
19.05
12.7
¥
860
¥
619
¥
681
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48321393
RS60-LMCHP-L
1リンク
11.91
8.38
5.99
12.7
18.1
12.55
14.25
19.05
12.7
¥
298
¥
209
¥
230
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください