椿本チエイン
ローラテーブル RT形(直線搬送用)
仕様
SS仕様
形状
RT
材質(本体)
ステンレス
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
許容速度(m/min)
30
チェーン形式
ローラテーブル
材質(チェーン)
SUS304
材質(トッププレート)
POM
内容量
1リンク
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C1(mm)
寸法C3(mm)
寸法L2(mm)
寸法R2(mm)
内幅W(mm)
寸法d1(mm)
プレート幅H(mm)
ローラ径R1(Φmm)
ピン長L1(mm)
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48336495
RT305-SS-L
50.5
60.4
10
9.2
4.78
3.54
8.2
-5.08
74.2
9.525
4.78
¥
1,190
¥
889
¥
978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48336504
RT310-SS-L
100
110.4
10
9.2
4.78
3.54
8.2
-5.08
124.2
9.525
4.78
¥
1,560
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48336513
RT315-SS-L
150
160.4
10
9.2
4.78
3.54
8.2
-5.08
174.2
9.525
4.78
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48336522
RT320-SS-L
200
210.4
10
9.2
4.78
3.54
8.2
-5.08
224.2
9.525
4.78
¥
2,360
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48336531
RT404-SS-L
101.2
115.6
50
12.2
7.95
3.92
11.1
7.92
135.6
12.7
7.95
¥
1,460
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48336547
RT408-SS-L
201.2
215.6
50
12.2
7.95
3.92
11.1
7.92
235.6
12.7
7.95
¥
1,880
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48336556
RT412-SS-L
301.2
315.6
50
12.2
7.95
3.92
11.1
7.92
335.6
12.7
7.95
¥
2,340
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48336565
RT416-SS-L
401.2
415.6
50
12.2
7.95
3.92
11.1
7.92
435.6
12.7
7.95
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48336574
RT504-SS-L
101.2
119
50
15.2
9.53
5
13.9
10.16
142.8
15.875
9.53
¥
1,930
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48336583
RT508-SS-L
201.2
219
50
15.2
9.53
5
13.9
10.16
242.8
15.875
9.53
¥
2,420
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48336592
RT512-SS-L
301.2
319
50
15.2
9.53
5
13.9
10.16
342.8
15.875
9.53
¥
2,980
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48336601
RT516-SS-L
401.2
419
50
15.2
9.53
5
13.9
10.16
442.8
15.875
9.53
¥
3,580
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48336617
RT520-SS-L
501.2
519
50
15.2
9.53
5
13.9
10.16
542.8
15.875
9.53
¥
4,180
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48336626
RT524-SS-L
601.2
619
50
15.2
9.53
5
13.9
10.16
642.8
15.875
9.53
¥
4,660
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48336635
RT604-SS-L
101.2
124
50
18.3
12.7
5.96
16.8
11.91
153.6
19.05
12.7
¥
2,420
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48336644
RT608-SS-L
201.2
224
50
18.3
12.7
5.96
16.8
11.91
253.6
19.05
12.7
¥
3,020
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48336653
RT612-SS-L
301.2
324
50
18.3
12.7
5.96
16.8
11.91
353.6
19.05
12.7
¥
3,740
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48336662
RT616-SS-L
401.2
424
50
18.3
12.7
5.96
16.8
11.91
453.6
19.05
12.7
¥
4,380
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48336671
RT620-SS-L
501.2
524
50
18.3
12.7
5.96
16.8
11.91
553.6
19.05
12.7
¥
5,120
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48336687
RT624-SS-L
601.2
624
50
18.3
12.7
5.96
16.8
11.91
653.6
19.05
12.7
¥
5,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください