汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF08125

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF08125 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF08125 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF08125 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF08125 - 椿本チエイン
ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)125リンク内幅W(mm)27仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)27寸法F(mm)55寸法E(mm)18寸法e(mm)2.5寸法Z(mm)6.5概略質量(kg/m)6.2ローラ径(Φmm)44.5チェーンNo.RF08125Fプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)66.7平均引張強度(kN)78.5チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)31ピン長L2(mm)34.5ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)28.6ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)11.2内容量1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48116275RF08125F-DT-10LA2-L
1,780
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
48116284RF08125F-DT-10LA3-L
1,820
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
48116293RF08125F-DT-10LK2-L
1,860
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
48116302RF08125F-DT-10LK3-L
1,900
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
48116311RF08125F-DT-1LA2-L
2,100
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
48116327RF08125F-DT-1LA3-L
2,220
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
48116336RF08125F-DT-1LK2-L
2,490
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48116345RF08125F-DT-1LK3-L
2,710
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
48116354RF08125F-DT-2LA2-L
1,900
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
48116363RF08125F-DT-2LA3-L
1,960
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
48116372RF08125F-DT-2LK2-L
2,100
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
48116381RF08125F-DT-2LK3-L
2,220
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
48116397RF08125F-DT-3LA2-L
1,830
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
48116406RF08125F-DT-3LA3-L
1,890
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
48116415RF08125F-DT-3LK2-L
1,980
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
48116424RF08125F-DT-3LK3-L
2,050
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
48116433RF08125F-DT-4LA2-L
1,820
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
48116442RF08125F-DT-4LA3-L
1,830
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
48116451RF08125F-DT-4LK2-L
1,900
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
48116467RF08125F-DT-4LK3-L
1,960
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
48116476RF08125F-DT-5LA2-L
1,780
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
48116485RF08125F-DT-5LA3-L
1,820
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
48116494RF08125F-DT-5LK2-L
1,860
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
48116503RF08125F-DT-5LK3-L
1,900
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
48116512RF08125F-DT-6LA2-L
1,780
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
48116521RF08125F-DT-6LA3-L
1,820
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
48116537RF08125F-DT-6LK2-L
1,860
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
48116546RF08125F-DT-6LK3-L
1,900
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
48116555RF08125F-DT-7LA2-L
1,780
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
48116564RF08125F-DT-7LA3-L
1,820
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
48116573RF08125F-DT-7LK2-L
1,860
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
48116582RF08125F-DT-7LK3-L
1,900
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
48116591RF08125F-DT-8LA2-L
1,780
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
48116607RF08125F-DT-8LA3-L
1,820
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
48116616RF08125F-DT-8LK2-L
1,860
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
48116625RF08125F-DT-8LK3-L
1,900
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
48116634RF08125F-DT-9LA2-L
1,780
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
48116643RF08125F-DT-9LA3-L
1,820
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
48116652RF08125F-DT-9LK2-L
1,860
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
48116661RF08125F-DT-9LK3-L
1,900
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
48116677RF08125F-DT-L
1,700
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする