汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F12250

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F12250 - 椿本チエイン
ピッチ(mm)250ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)37.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)37.1寸法E(mm)32概略質量(kg/m)10.4ローラ径(Φmm)65チェーンNo.RF12250Rプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)158平均引張強度(kN)186チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)40.5ピン長L2(mm)43ピン径D(mm)15.9プレート幅H(mm)44.5ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)26.6内容量1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48133443RF12250R-DT-10LA2-L
4,400
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
48133452RF12250R-DT-10LA3-L
4,440
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
48133461RF12250R-DT-10LGA2-L
4,200
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
48133477RF12250R-DT-10LK2-L
4,730
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
48133486RF12250R-DT-10LK3-L
4,760
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
48133495RF12250R-DT-1LA2-L
5,560
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
48133504RF12250R-DT-1LA3-L
5,670
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
48133513RF12250R-DT-1LGA2-L
4,760
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
48133522RF12250R-DT-1LK2-L
7,110
5,098
5,608(税込)
16日以内出荷
返品不可
48133531RF12250R-DT-1LK3-L
7,310
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
48133547RF12250R-DT-2LA2-L
4,840
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
48133556RF12250R-DT-2LA3-L
4,870
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
48133565RF12250R-DT-2LGA2-L
4,400
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
48133574RF12250R-DT-2LK2-L
5,560
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
48133583RF12250R-DT-2LK3-L
5,670
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
48133592RF12250R-DT-3LA2-L
4,600
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
48133601RF12250R-DT-3LA3-L
4,600
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
48133617RF12250R-DT-3LGA2-L
4,290
3,098
3,408(税込)
16日以内出荷
返品不可
48133626RF12250R-DT-3LK2-L
5,070
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
48133635RF12250R-DT-3LK3-L
5,130
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
48133644RF12250R-DT-4LA2-L
4,470
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
48133653RF12250R-DT-4LA3-L
4,490
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
48133662RF12250R-DT-4LGA2-L
4,220
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
48133671RF12250R-DT-4LK2-L
4,840
3,500
3,850(税込)
16日以内出荷
返品不可
48133687RF12250R-DT-4LK3-L
4,870
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
48133696RF12250R-DT-5LA2-L
4,400
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
48133705RF12250R-DT-5LA3-L
4,440
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
48133714RF12250R-DT-5LGA2-L
4,200
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
48133723RF12250R-DT-5LK2-L
4,730
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
48133732RF12250R-DT-5LK3-L
4,760
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
48133741RF12250R-DT-6LA2-L
4,400
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
48133757RF12250R-DT-6LA3-L
4,440
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
48133766RF12250R-DT-6LGA2-L
4,200
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
48133775RF12250R-DT-6LK2-L
4,730
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
48133784RF12250R-DT-6LK3-L
4,760
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
48133845RF12250R-DT-8LA2-L
4,400
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
48133854RF12250R-DT-8LA3-L
4,440
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
48133863RF12250R-DT-8LGA2-L
4,200
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
48133872RF12250R-DT-8LK2-L
4,730
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
48133881RF12250R-DT-8LK3-L
4,760
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
48133942RF12250R-DT-L
4,090
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
48133793RF12250R-DT-7LA2-L
3,330
取扱い終了
返品不可
48133802RF12250R-DT-7LA3-L
3,360
取扱い終了
返品不可
48133811RF12250R-DT-7LGA2-L
3,180
取扱い終了
返品不可
48133827RF12250R-DT-7LK2-L
3,580
取扱い終了
返品不可
48133836RF12250R-DT-7LK3-L
3,600
取扱い終了
返品不可
48133897RF12250R-DT-9LA2-L
3,330
取扱い終了
返品不可
48133906RF12250R-DT-9LA3-L
3,360
取扱い終了
返品不可
48133915RF12250R-DT-9LGA2-L
3,180
取扱い終了
返品不可
48133924RF12250R-DT-9LK2-L
3,580
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする