曜日別特売

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF08125

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF08125 - 椿本チエイン
ピッチ(mm)125ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)27仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)27概略質量(kg/m)4.2ローラ径(Φmm)22.2チェーンNo.RF08125Sプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)66.7平均引張強度(kN)78.5チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)31ピン長L2(mm)34.5ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)28.6ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)11.2内容量1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48117772RF08125S-DT-10LA2-L
1,180
849
934(税込)
7日以内出荷
返品不可
48117781RF08125S-DT-10LA3-L
1,210
869
956(税込)
8日以内出荷
返品不可
48117797RF08125S-DT-10LK2-L
1,270
919
1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
48117806RF08125S-DT-10LK3-L
1,310
949
1,044(税込)
8日以内出荷
返品不可
48117815RF08125S-DT-1LA2-L
1,520
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
48117824RF08125S-DT-1LA3-L
1,620
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
48117833RF08125S-DT-1LK2-L
1,900
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
48117842RF08125S-DT-1LK3-L
2,110
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
48117851RF08125S-DT-2LA2-L
1,300
939
1,033(税込)
7日以内出荷
返品不可
48117867RF08125S-DT-2LA3-L
1,370
989
1,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
48117876RF08125S-DT-2LK2-L
1,520
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
48117885RF08125S-DT-2LK3-L
1,620
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
48117894RF08125S-DT-3LA2-L
1,240
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
48117903RF08125S-DT-3LA3-L
1,280
919
1,011(税込)
8日以内出荷
返品不可
48117912RF08125S-DT-3LK2-L
1,380
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
48117921RF08125S-DT-3LK3-L
1,450
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48117937RF08125S-DT-4LA2-L
1,210
869
956(税込)
7日以内出荷
返品不可
48117946RF08125S-DT-4LA3-L
1,230
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
48117955RF08125S-DT-4LK2-L
1,300
939
1,033(税込)
7日以内出荷
返品不可
48117964RF08125S-DT-4LK3-L
1,370
989
1,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
48117973RF08125S-DT-5LA2-L
1,180
849
934(税込)
7日以内出荷
返品不可
48117982RF08125S-DT-5LA3-L
1,210
869
956(税込)
8日以内出荷
返品不可
48117991RF08125S-DT-5LK2-L
1,270
919
1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
48118007RF08125S-DT-5LK3-L
1,310
949
1,044(税込)
8日以内出荷
返品不可
48118016RF08125S-DT-6LA2-L
1,180
849
934(税込)
7日以内出荷
返品不可
48118025RF08125S-DT-6LA3-L
1,210
869
956(税込)
8日以内出荷
返品不可
48118034RF08125S-DT-6LK2-L
1,270
919
1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
48118043RF08125S-DT-6LK3-L
1,310
949
1,044(税込)
8日以内出荷
返品不可
48118052RF08125S-DT-7LA2-L
1,180
849
934(税込)
7日以内出荷
返品不可
48118061RF08125S-DT-7LA3-L
1,210
869
956(税込)
8日以内出荷
返品不可
48118077RF08125S-DT-7LK2-L
1,270
919
1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
48118086RF08125S-DT-7LK3-L
1,310
949
1,044(税込)
8日以内出荷
返品不可
48118095RF08125S-DT-8LA2-L
1,180
849
934(税込)
7日以内出荷
返品不可
48118104RF08125S-DT-8LA3-L
1,210
869
956(税込)
8日以内出荷
返品不可
48118113RF08125S-DT-8LK2-L
1,270
919
1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
48118122RF08125S-DT-8LK3-L
1,310
949
1,044(税込)
8日以内出荷
返品不可
48118131RF08125S-DT-9LA2-L
1,180
849
934(税込)
7日以内出荷
返品不可
48118147RF08125S-DT-9LA3-L
1,210
869
956(税込)
8日以内出荷
返品不可
48118156RF08125S-DT-9LK2-L
1,270
919
1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
48118165RF08125S-DT-9LK3-L
1,310
949
1,044(税込)
8日以内出荷
返品不可
48118174RF08125S-DT-L
1,110
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする