曜日別特売

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF08150

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF08150 - 椿本チエイン
ピッチ(mm)150ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)27仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)27概略質量(kg/m)4ローラ径(Φmm)22.2チェーンNo.RF08150Sプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)66.7平均引張強度(kN)78.5チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)31ピン長L2(mm)34.5ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)28.6ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)11.2内容量1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48120572RF08150S-DT-10LA2-L
1,240
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
48120581RF08150S-DT-10LA3-L
1,260
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
48120597RF08150S-DT-10LGA2-L
1,250
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
48120606RF08150S-DT-10LK2-L
1,330
959
1,055(税込)
7日以内出荷
返品不可
48120615RF08150S-DT-10LK3-L
1,370
989
1,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
48120624RF08150S-DT-1LA2-L
1,590
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
48120633RF08150S-DT-1LA3-L
1,700
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
48120642RF08150S-DT-1LGA2-L
1,620
1,298
1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
48120651RF08150S-DT-1LK2-L
2,040
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
48120667RF08150S-DT-1LK3-L
2,270
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
48120676RF08150S-DT-2LA2-L
1,380
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
48120685RF08150S-DT-2LA3-L
1,430
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48120694RF08150S-DT-2LGA2-L
1,380
999
1,099(税込)
16日以内出荷
返品不可
48120703RF08150S-DT-2LK2-L
1,590
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
48120712RF08150S-DT-2LK3-L
1,700
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
48120721RF08150S-DT-3LA2-L
1,300
939
1,033(税込)
7日以内出荷
返品不可
48120737RF08150S-DT-3LA3-L
1,340
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
48120746RF08150S-DT-3LGA2-L
1,300
939
1,033(税込)
16日以内出荷
返品不可
48120755RF08150S-DT-3LK2-L
1,450
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
48120764RF08150S-DT-3LK3-L
1,530
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
48120773RF08150S-DT-4LA2-L
1,260
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
48120782RF08150S-DT-4LA3-L
1,290
929
1,022(税込)
8日以内出荷
返品不可
48120791RF08150S-DT-4LGA2-L
1,270
919
1,011(税込)
8日以内出荷
返品不可
48120807RF08150S-DT-4LK2-L
1,380
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
48120816RF08150S-DT-4LK3-L
1,430
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48120825RF08150S-DT-5LA2-L
1,240
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
48120834RF08150S-DT-5LA3-L
1,260
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
48120843RF08150S-DT-5LGA2-L
1,250
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
48120852RF08150S-DT-5LK2-L
1,330
959
1,055(税込)
7日以内出荷
返品不可
48120861RF08150S-DT-5LK3-L
1,370
989
1,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
48120877RF08150S-DT-6LA2-L
1,240
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
48120886RF08150S-DT-6LA3-L
1,260
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
48120895RF08150S-DT-6LGA2-L
1,250
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
48120904RF08150S-DT-6LK2-L
1,330
959
1,055(税込)
7日以内出荷
返品不可
48120913RF08150S-DT-6LK3-L
1,370
989
1,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
48120922RF08150S-DT-7LA2-L
1,240
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
48120931RF08150S-DT-7LA3-L
1,260
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
48120947RF08150S-DT-7LGA2-L
1,250
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
48120956RF08150S-DT-7LK2-L
1,330
959
1,055(税込)
7日以内出荷
返品不可
48120965RF08150S-DT-7LK3-L
1,370
989
1,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
48120974RF08150S-DT-8LA2-L
1,240
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
48120983RF08150S-DT-8LA3-L
1,260
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
48120992RF08150S-DT-8LGA2-L
1,250
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
48121001RF08150S-DT-8LK2-L
1,330
959
1,055(税込)
7日以内出荷
返品不可
48121017RF08150S-DT-8LK3-L
1,370
989
1,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
48121026RF08150S-DT-9LA2-L
1,240
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
48121035RF08150S-DT-9LA3-L
1,260
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
48121044RF08150S-DT-9LGA2-L
1,250
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
48121053RF08150S-DT-9LK2-L
1,330
959
1,055(税込)
7日以内出荷
返品不可
48121062RF08150S-DT-9LK3-L
1,370
989
1,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする