椿本チエイン
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF12200
ピッチ
メートル系ピッチ
ピッチ(mm)
200
リンク内幅W(mm)
37.1
仕様
DT
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)
37.1
ローラ径(Φmm)
34.9
チェーンNo.
RF12200S
プレート厚(mm)
7.9
最小引張強度(kN)
158
平均引張強度(kN)
186
チェーン形式
汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)
40.5
ピン長L2(mm)
43
ピン径D(mm)
15.9
プレート幅H(mm)
44.5
ローラ形式
Sローラ
最大許容張力(kN)
26.6
内容量
1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
52
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48131413
RF12200S-DT-10LA2-L
¥
2,840
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48131422
RF12200S-DT-10LA3-L
¥
2,910
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48131431
RF12200S-DT-10LGA2-L
¥
2,780
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48131447
RF12200S-DT-10LK2-L
¥
3,130
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48131456
RF12200S-DT-10LK3-L
¥
3,180
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48131465
RF12200S-DT-1LA2-L
¥
3,760
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48131474
RF12200S-DT-1LA3-L
¥
3,870
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48131483
RF12200S-DT-1LGA2-L
¥
3,240
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48131492
RF12200S-DT-1LK2-L
¥
4,910
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48131501
RF12200S-DT-1LK3-L
¥
5,180
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48131517
RF12200S-DT-2LA2-L
¥
3,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48131526
RF12200S-DT-2LA3-L
¥
3,240
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48131535
RF12200S-DT-2LGA2-L
¥
2,960
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48131544
RF12200S-DT-2LGA4-L
¥
3,360
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48131553
RF12200S-DT-2LK2-L
¥
3,760
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48131562
RF12200S-DT-2LK3-L
¥
3,870
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48131571
RF12200S-DT-3LA2-L
¥
3,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48131587
RF12200S-DT-3LA3-L
¥
3,040
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48131596
RF12200S-DT-3LGA2-L
¥
2,840
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48131605
RF12200S-DT-3LK2-L
¥
3,420
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48131614
RF12200S-DT-3LK3-L
¥
3,510
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48131623
RF12200S-DT-4LA2-L
¥
2,910
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48131632
RF12200S-DT-4LA3-L
¥
2,930
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48131641
RF12200S-DT-4LGA2-L
¥
2,780
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48131657
RF12200S-DT-4LK2-L
¥
3,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48131666
RF12200S-DT-4LK3-L
¥
3,240
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48131675
RF12200S-DT-5LA2-L
¥
2,840
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48131684
RF12200S-DT-5LA3-L
¥
2,910
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48131693
RF12200S-DT-5LGA2-L
¥
2,780
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48131702
RF12200S-DT-5LK2-L
¥
3,130
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48131711
RF12200S-DT-5LK3-L
¥
3,180
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48131727
RF12200S-DT-6LA2-L
¥
2,840
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48131736
RF12200S-DT-6LA3-L
¥
2,910
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48131745
RF12200S-DT-6LGA2-L
¥
2,780
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48131754
RF12200S-DT-6LK2-L
¥
3,130
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48131763
RF12200S-DT-6LK3-L
¥
3,180
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48131772
RF12200S-DT-7LA2-L
¥
2,840
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48131781
RF12200S-DT-7LA3-L
¥
2,910
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48131797
RF12200S-DT-7LGA2-L
¥
2,780
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48131806
RF12200S-DT-7LK2-L
¥
3,130
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48131815
RF12200S-DT-7LK3-L
¥
3,180
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48131824
RF12200S-DT-8LA2-L
¥
2,840
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48131833
RF12200S-DT-8LA3-L
¥
2,910
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48131842
RF12200S-DT-8LGA2-L
¥
2,780
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48131851
RF12200S-DT-8LK2-L
¥
3,130
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48131867
RF12200S-DT-8LK3-L
¥
3,180
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48131921
RF12200S-DT-L
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48131876
RF12200S-DT-9LA2-L
¥
2,140
取扱い終了
返品不可
48131885
RF12200S-DT-9LA3-L
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
48131894
RF12200S-DT-9LGA2-L
¥
2,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ