椿本チエイン
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF17200
ピッチ
メートル系ピッチ
ピッチ(mm)
200
リンク内幅W(mm)
51.4
仕様
DT
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)
51.4
ローラ径(Φmm)
40.1
チェーンNo.
RF17200S
プレート厚(mm)
9.5
最小引張強度(kN)
208
平均引張強度(kN)
245
チェーン形式
汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)
51.5
ピン長L2(mm)
58
ピン径D(mm)
19.1
プレート幅H(mm)
50.8
ローラ形式
Sローラ
最大許容張力(kN)
35
内容量
1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
52
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48136952
RF17200S-DT-10LA2-L
¥
4,330
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48136961
RF17200S-DT-10LA3-L
¥
4,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48136977
RF17200S-DT-10LGA2-L
¥
4,160
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48136986
RF17200S-DT-10LK2-L
¥
4,730
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48136995
RF17200S-DT-10LK3-L
¥
4,760
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48137004
RF17200S-DT-1LA2-L
¥
5,780
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48137013
RF17200S-DT-1LA3-L
¥
5,890
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48137022
RF17200S-DT-1LGA2-L
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48137031
RF17200S-DT-1LK2-L
¥
7,510
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48137047
RF17200S-DT-1LK3-L
¥
7,760
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48137056
RF17200S-DT-2LA2-L
¥
4,870
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48137065
RF17200S-DT-2LA3-L
¥
4,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48137074
RF17200S-DT-2LGA2-L
¥
4,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48137083
RF17200S-DT-2LGA4-L
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48137092
RF17200S-DT-2LK2-L
¥
5,780
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48137101
RF17200S-DT-2LK3-L
¥
5,890
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48137117
RF17200S-DT-3LA2-L
¥
4,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48137126
RF17200S-DT-3LA3-L
¥
4,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48137135
RF17200S-DT-3LGA2-L
¥
4,270
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48137144
RF17200S-DT-3LK2-L
¥
5,130
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48137153
RF17200S-DT-3LK3-L
¥
5,270
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48137162
RF17200S-DT-4LA2-L
¥
4,440
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48137171
RF17200S-DT-4LA3-L
¥
4,470
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48137187
RF17200S-DT-4LGA2-L
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48137196
RF17200S-DT-4LK2-L
¥
4,870
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48137205
RF17200S-DT-4LK3-L
¥
4,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48137214
RF17200S-DT-5LA2-L
¥
4,330
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48137223
RF17200S-DT-5LA3-L
¥
4,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48137232
RF17200S-DT-5LGA2-L
¥
4,160
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48137241
RF17200S-DT-5LK2-L
¥
4,730
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48137257
RF17200S-DT-5LK3-L
¥
4,760
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48137266
RF17200S-DT-6LA2-L
¥
4,330
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48137275
RF17200S-DT-6LA3-L
¥
4,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48137284
RF17200S-DT-6LGA2-L
¥
4,160
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48137293
RF17200S-DT-6LK2-L
¥
4,730
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48137302
RF17200S-DT-6LK3-L
¥
4,760
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48137311
RF17200S-DT-7LA2-L
¥
4,330
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48137327
RF17200S-DT-7LA3-L
¥
4,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48137336
RF17200S-DT-7LGA2-L
¥
4,160
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48137345
RF17200S-DT-7LK2-L
¥
4,730
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48137354
RF17200S-DT-7LK3-L
¥
4,760
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48137363
RF17200S-DT-8LA2-L
¥
4,330
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48137372
RF17200S-DT-8LA3-L
¥
4,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48137381
RF17200S-DT-8LGA2-L
¥
4,160
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48137397
RF17200S-DT-8LK2-L
¥
4,730
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48137406
RF17200S-DT-8LK3-L
¥
4,760
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48137467
RF17200S-DT-L
¥
4,040
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48137415
RF17200S-DT-9LA2-L
¥
3,290
取扱い終了
返品不可
48137424
RF17200S-DT-9LA3-L
¥
3,330
取扱い終了
返品不可
48137433
RF17200S-DT-9LGA2-L
¥
3,130
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ