無段変速機(ハギノ式)/変速プーリー

無段変速機(ハギノ式)/変速プーリー - NBK(鍋屋バイテック会社)
(1件のレビュー)
減速比4質量(kg)1.7種類変速機寸法A(mm)107寸法D(mm)28寸法E(mm)16寸法B(mm)25.5寸法C(mm)36寸法G(mm)17溝の形A寸法Dp(Φmm)147(max)、107.5(med)、68(min)寸法De(Φmm)153寸法MM12伝導容量(kW)0.2~0.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49296554W-140
26,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49296554
2020-01-15
用途: 機械の修理
株式会社 八木製菓

とどいた商品を取り付けて機械を動かすと取り付けたプーリーがぶれる!!
おかしいと思い取り外してみるとプリーの裏面(W-140と書いてあるラベルの反対側の面)の三本の六角ねじの内二本が緩んでいてほぼ外れた状態でした。検品されているのでしょうか?
とりあえず、ねじ三本を締め直し今のところ使えてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする