無段変速機(ハギノ式)/変速プーリー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49296554 品番W-140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,000
減速比4 質量(kg)1.7 種類変速機 寸法A(mm)107 寸法D(mm)28 寸法E(mm)16 寸法B(mm)25.5 寸法C(mm)36 寸法G(mm)17 溝の形A 寸法Dp(Φmm)147(max)、107.5(med)、68(min) 寸法De(Φmm)153 寸法MM12 伝導容量(kW)0.2〜0.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49296554
2020-01-15
用途:
機械の修理
株式会社 八木製菓 様

とどいた商品を取り付けて機械を動かすと取り付けたプーリーがぶれる!!
おかしいと思い取り外してみるとプリーの裏面(W-140と書いてあるラベルの反対側の面)の三本の六角ねじの内二本が緩んでいてほぼ外れた状態でした。検品されているのでしょうか?
とりあえず、ねじ三本を締め直し今のところ使えてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする