NBK(鍋屋バイテック会社)
カプリコン オルダムタイプ MOM
(1件のレビュー)
許容偏角(°)
2
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
材質(本体)
S45C
種類
オルダムタイプ
内容量
1個
全337種類を絞り込む
軸穴径D1(Φmm)
選択してください
3
4
5
6
6.35
8
10
12
14
15
16
18
20
22
24
25
28
30
35
38
40
42
軸穴径D2(Φmm)
選択してください
3
4
5
6
6.35
8
10
12
14
15
16
18
20
22
24
25
28
30
35
38
40
42
全長W(mm)
選択してください
15
16.6
20.4
22
26.6
34
35
40.5
45.2
51
58.6
外径(Φmm)
選択してください
12
15
17
20
26
30
34
38
45
55
70
337種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
許容トルク(N・m)
常用トルク(N・m)
外径(Φmm)
許容偏心(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49480952
MOM-12-3-3
3
3
15
5.4
2.7
12
0.3
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49480961
MOM-12-3-4
3
4
15
5.4
2.7
12
0.3
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49480977
MOM-12-3-5
3
5
15
5.4
2.7
12
0.3
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49480986
MOM-12-3-6
3
6
15
5.4
2.7
12
0.3
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49480995
MOM-12-4-4
4
4
15
5.4
2.7
12
0.3
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49481004
MOM-12-4-5
4
5
15
5.4
2.7
12
0.3
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49481013
MOM-12-4-6
4
6
15
5.4
2.7
12
0.3
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49481022
MOM-12-5-5
5
5
15
5.4
2.7
12
0.3
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49481031
MOM-12-5-6
5
6
15
5.4
2.7
12
0.3
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49481047
MOM-12-6-6
6
6
15
5.4
2.7
12
0.3
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49481056
MOM-15-3-3
3
3
16.6
6.6
3.3
15
0.3
¥
2,710
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49481065
MOM-15-3-4
3
4
16.6
6.6
3.3
15
0.3
¥
2,710
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49481074
MOM-15-3-5
3
5
16.6
6.6
3.3
15
0.3
¥
2,710
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49481083
MOM-15-3-6
3
6
16.6
6.6
3.3
15
0.3
¥
2,710
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49481092
MOM-15-3-8
3
8
16.6
6.6
3.3
15
0.3
¥
2,710
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49481101
MOM-15-4-4
4
4
16.6
6.6
3.3
15
0.3
¥
2,710
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49481117
MOM-15-4-5
4
5
16.6
6.6
3.3
15
0.3
¥
2,710
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49481126
MOM-15-4-6
4
6
16.6
6.6
3.3
15
0.3
¥
2,710
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49481135
MOM-15-4-8
4
8
16.6
6.6
3.3
15
0.3
¥
2,710
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49481144
MOM-15-5-5
5
5
16.6
6.6
3.3
15
0.3
¥
2,710
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49481153
MOM-15-5-6
5
6
16.6
6.6
3.3
15
0.3
¥
2,710
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49481162
MOM-15-5-8
5
8
16.6
6.6
3.3
15
0.3
¥
2,710
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49481171
MOM-15-6-6
6
6
16.6
6.6
3.3
15
0.3
¥
2,710
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49481187
MOM-15-6-8
6
8
16.6
6.6
3.3
15
0.3
¥
2,710
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49481196
MOM-15-8-8
8
8
16.6
6.6
3.3
15
0.3
¥
2,710
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49481205
MOM-17-10-10
10
10
20.4
11
5.5
17
0.3
¥
2,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49481214
MOM-17-4-10
4
10
20.4
11
5.5
17
0.3
¥
2,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49481223
MOM-17-4-4
4
4
20.4
11
5.5
17
0.3
¥
2,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49481232
MOM-17-4-5
4
5
20.4
11
5.5
17
0.3
¥
2,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49481241
MOM-17-4-6
4
6
20.4
11
5.5
17
0.3
¥
2,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49481257
MOM-17-4-8
4
8
20.4
11
5.5
17
0.3
¥
2,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49481266
MOM-17-5-10
5
10
20.4
11
5.5
17
0.3
¥
2,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49481275
MOM-17-5-5
5
5
20.4
11
5.5
17
0.3
¥
2,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49481284
MOM-17-5-6
5
6
20.4
11
5.5
17
0.3
¥
2,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49481293
MOM-17-5-8
5
8
20.4
11
5.5
17
0.3
¥
2,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49481302
MOM-17-6-10
6
10
20.4
11
5.5
17
0.3
¥
2,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49481311
MOM-17-6-6
6
6
20.4
11
5.5
17
0.3
¥
2,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49481327
MOM-17-6-8
6
8
20.4
11
5.5
17
0.3
¥
2,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49481336
MOM-17-8-10
8
10
20.4
11
5.5
17
0.3
¥
2,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49481345
MOM-17-8-8
8
8
20.4
11
5.5
17
0.3
¥
2,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49481354
MOM-20-10-10
10
10
22
15.4
7.7
20
0.4
¥
3,280
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49481363
MOM-20-10-12
10
12
22
15.4
7.7
20
0.4
¥
3,280
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49481372
MOM-20-12-12
12
12
22
15.4
7.7
20
0.4
¥
3,280
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49481381
MOM-20-5-10
5
10
22
15.4
7.7
20
0.4
¥
3,280
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49481397
MOM-20-5-12
5
12
22
15.4
7.7
20
0.4
¥
3,280
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49481406
MOM-20-5-5
5
5
22
15.4
7.7
20
0.4
¥
3,280
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49481415
MOM-20-5-6
5
6
22
15.4
7.7
20
0.4
¥
3,280
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49481424
MOM-20-5-6.35
5
6.35
22
15.4
7.7
20
0.4
¥
3,280
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49481433
MOM-20-5-8
5
8
22
15.4
7.7
20
0.4
¥
3,280
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49481442
MOM-20-6.35-10
6.35
10
22
15.4
7.7
20
0.4
¥
3,280
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
次へ