曜日別特売

カプリコン オルダムタイプ MOR-CK

カプリコン オルダムタイプ MOR-CK - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOR-CK - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOR-CK - NBK(鍋屋バイテック会社)
許容偏角(°)3材質(本体)A2017種類オルダムタイプ内容量1個
全133種類を絞り込む
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
外径(Φmm)
133種類すべて表示中
注文コード
品番
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
許容トルク(N・m)
常用トルク(N・m)
外径(Φmm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
許容偏心(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49494611MOR-15CK-6-66618.83.21.615420001
3,160
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
49494627MOR-17CK-6-66624.54.42.217370001.2
3,280
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
49494636MOR-20CK-10-10101027.66.43.220310001.2
3,440
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
49494645MOR-20CK-6-1061027.66.43.220310001.2
3,440
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
49494654MOR-20CK-6-66627.66.43.220310001.2
3,440
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
49494663MOR-20CK-6-86827.66.43.220310001.2
3,440
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
49494672MOR-20CK-8-1081027.66.43.220310001.2
3,440
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
49494681MOR-20CK-8-88827.66.43.220310001.2
3,440
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
49494697MOR-26CK-10-10101030.412626240001.5
3,780
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
49494706MOR-26CK-10-12101230.412626240001.5
3,780
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
49494715MOR-26CK-10-14101430.412626240001.5
3,780
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
49494724MOR-26CK-12-12121230.412626240001.5
3,780
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
49494733MOR-26CK-12-14121430.412626240001.5
3,780
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
49494742MOR-26CK-14-14141430.412626240001.5
3,780
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
49494751MOR-26CK-6-1061030.412626240001.5
3,780
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
49494767MOR-26CK-6-1261230.412626240001.5
3,780
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
49494776MOR-26CK-6-1461430.412626240001.5
3,780
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
49494785MOR-26CK-6-66630.412626240001.5
3,780
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
49494794MOR-26CK-6-86830.412626240001.5
3,780
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
49494803MOR-26CK-8-1081030.412626240001.5
3,780
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
49494812MOR-26CK-8-1281230.412626240001.5
3,780
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
49494821MOR-26CK-8-1481430.412626240001.5
3,780
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
49494837MOR-26CK-8-88830.412626240001.5
3,780
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
49494846MOR-30CK-10-10101032.6301530210002
4,020
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
49494855MOR-30CK-10-12101232.6301530210002
4,020
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
49494864MOR-30CK-10-14101432.6301530210002
4,020
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
49494873MOR-30CK-12-12121232.6301530210002
4,020
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
49494882MOR-30CK-12-14121432.6301530210002
4,020
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
49494891MOR-30CK-14-14141432.6301530210002
4,020
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
49494907MOR-30CK-8-1081032.6301530210002
4,020
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
49494916MOR-30CK-8-1281232.6301530210002
4,020
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
49494925MOR-30CK-8-1481432.6301530210002
4,020
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
49494934MOR-30CK-8-88832.6301530210002
4,020
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
49494943MOR-34CK-10-10101034321634180002.5
4,310
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
49494952MOR-34CK-10-12101234321634180002.5
4,310
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
49494961MOR-34CK-10-14101434321634180002.5
4,310
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
49494977MOR-34CK-10-15101534321634180002.5
4,310
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
49494986MOR-34CK-10-16101634321634180002.5
4,310
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
49494995MOR-34CK-12-12121234321634180002.5
4,310
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
49495004MOR-34CK-12-14121434321634180002.5
4,310
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
49495013MOR-34CK-12-15121534321634180002.5
4,310
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
49495022MOR-34CK-12-16121634321634180002.5
4,310
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
49495031MOR-34CK-14-14141434321634180002.5
4,310
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
49495047MOR-34CK-14-15141534321634180002.5
4,310
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
49495056MOR-34CK-14-16141634321634180002.5
4,310
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
49495065MOR-34CK-15-15151534321634180002.5
4,310
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
49495074MOR-34CK-15-16151634321634180002.5
4,310
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
49495083MOR-34CK-16-16161634321634180002.5
4,310
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
49495092MOR-38CK-10-10101040.1562838160002.5
6,980
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
49495101MOR-38CK-10-12101240.1562838160002.5
6,980
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする