十字穴クオスティックス・ノンサート(鉄/三価クロメートメッキ)

十字穴クオスティックス・ノンサート(鉄/三価クロメートメッキ) - サイマコーポレーション十字穴クオスティックス・ノンサート(鉄/三価クロメートメッキ) - サイマコーポレーション十字穴クオスティックス・ノンサート(鉄/三価クロメートメッキ) - サイマコーポレーション

十字穴リセス、頭部はJIS規格なべ頭です。熱可塑性樹脂専用タッピンねじです。
【クオスティクスの特長】
カムアウトしない。
ビットとの嵌合に優れ、トルク伝達率も良好。専用ビットがなくても市販の十字ビットも使えます。
従来の十字穴リセスでは成し得なかった作業性・安全性・確実性の高いねじ締結を実現します。
【ノンサートの特長】
金属インサート不要。樹脂に鋭く切れ込む30度のねじ山。
高い繰り返し特性。低ねじ込トルク、高破壊トルク。高い繰り返し特性。

頭部形状超極低頭穴の形状十字クオ材質/処理鉄/三価クロメート5μm以上RoHS指令(10物質対応)対応
全9種類を絞り込む
ねじの呼び
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
表面処理
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48346444NS010306JQ1パック(100本)M3三価クロメートメッキ6
オープン
779
857(税込)
当日出荷
48346453NS010308JQ1パック(100本)M3三価クロメートメッキ8
オープン
779
857(税込)
3日以内出荷
48346462NS010310JQ1パック(100本)M3三価クロメートメッキ10
オープン
779
857(税込)
3日以内出荷
48346471NS010312JQ1パック(98本)M3三価クロメートメッキ12
オープン
779
857(税込)
3日以内出荷
48346487NS010408JQ1パック(75本)M4三価クロメートメッキ8
オープン
779
857(税込)
3日以内出荷
48346496NS010410JQ1パック(72本)M4三価クロメートメッキ10
オープン
779
857(税込)
3日以内出荷
48346505NS010412JQ1パック(70本)M4三価クロメートメッキ12
オープン
779
857(税込)
3日以内出荷
48346514NS010414JQ1パック(66本)M4三価クロメートメッキ14
オープン
779
857(税込)
3日以内出荷
48346523NS010416JQ1パック(61本)M4三価クロメートメッキ16
オープン
779
857(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3126:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする