曜日別特売

ハイスチップ 四角90°

ハイスチップ  四角90° - 三和製作所(三和バイト)ハイスチップ  四角90° - 三和製作所(三和バイト)ハイスチップ  四角90° - 三和製作所(三和バイト)

他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。

形状四角90°材質高速度鋼(SKH57)適合機種汎用旋盤、NC旋盤内容量1パック(10個)
注意
※ホルダは超硬チップの標準規格に準じます。
全6種類を絞り込む
トラスコ品番
厚さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
R
厚さ(mm)
質量(g)
寸法D1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4890224409S9003-BL405-13010.23.81409.525
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
4890225309S9003-BN405-13190.43.81409.525
オープン
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
4890226209S9006-BR405-13270.23.81409.525
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
4890242712S9004-BL405-14830.24.766012.7
オープン
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
4890243612S9004-BN405-14910.84.766012.7
オープン
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
4890244512S9006-BR405-15050.24.766012.7
オープン
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする