曜日別特売

ハイスチップ 三角60°

ハイスチップ 三角60° - 三和製作所(三和バイト)ハイスチップ 三角60° - 三和製作所(三和バイト)ハイスチップ 三角60° - 三和製作所(三和バイト)

他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。

形状三角材質高速度鋼(SKH57)適合機種汎用旋盤、NC旋盤厚さ(mm)4.76内容量1パック(10個)
注意
※ホルダは超硬チップの標準規格に準じます。
全6種類を絞り込む
トラスコ品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
R
質量(g)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4890227109T6004-BL405-13350.2529.5253.81
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
4890228709T6004-BR405-13430.2529.5253.81
オープン
79,980
87,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4890229609T6004-BT2405-13510.4529.5253.81
オープン
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
4890245412T6004-BL405-15130.29612.75.16
オープン
87,980
96,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4890246312T6004-BR405-15210.29612.75.16
オープン
87,980
96,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
4890247212T6004-BT2405-15300.89612.75.16
オープン
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする